<span Class='notranslate'>K E Safety </span> M490 Led B | Warning Strobe Blue 1/2 Inch Pipe Mount | 39f094 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KE SAFETY M490 LED B Uyarı Strobe Mavi 1/2 İnç Boru Montajı | AC8AGQ 39F094

K E SAFETY M490 LED B Warning Strobe Blue 1/2 Inch Pipe Mount

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8AGQ Model: M490 LED BÇapraz Referans: 39F094
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
€140.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Uyarı Flaşı
Amper0.4
Gövde RengiMavi
gövde MalzemesiPlastik
RenkMavi
Mevcut Çizim0.18 ila 0.24A AC
derinlik4
Çap2.25 "
Dakika Başına Yanıp Sönme63, 63, 80, 120
Yükseklik5.6
Yatay Eksen DönüşüSabit
Gövde MalzemesiABS Plastik
Lamba Ömrü26,000 saat
Lamba TipiLED
Lens Tasarımıkubbe
objektif Malzemepolikarbonat
Montajvida
Çalışma Sıcaklığı.-30 ila 50 Derece C
Güç Kaynağı120 VAC
PUANIP67
Dikey Eksen DönüşüSabit
Gerilim120 VAC
Watt5
genişlik3

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)14.22
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8531200020
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: LED Araç Flaşörleri Kapalı Devre Kartı, Ters Polarite ve Gerilim Yükselmesi Korumalıdır ve Tabana Entegre 1/2 "Boru Montajına Sahiptir. Güç Kontrol Kartındaki Jumper Değiştirilerek Birden Çok Flaş Modeli Kolayca Seçilebilir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGövde RengiRenkÜcret
KE SAFETY M490 LED A Uyarı Flaşlı Sarı 1/2 İnç Boru Montajı | AC8AGP 39F093 M490 LED'i Birkehribarkehribar€120.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

K E SAFETY M490 LED B Warning Strobe Blue 1/2 Inch Pipe Mount
€140.44 / Adet