K E Güvenliği M8-led | Manyetik Tabanlı Emniyet Işığı 8 Led Mavi | 39f082 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KE SAFETY M8-LED Manyetik Tabanlı Güvenlik Işığı 8 LED Mavi | AC8AGC 39F082

K E SAFETY M8-LED Manyetik Tabanlı Güvenlik Işığı 8 LED Mavi

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8AGC Modeli: M8-LEDÇapraz Referans: 39F082
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
€90.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manyetik Güvenlik Işığı
Gövde RengiMavi
gövde MalzemesiPlastik
RenkMavi
Mevcut Çizim0.20A AC
derinlik4.75
Çap4 9 / 64 "
Dakika Başına Yanıp Sönme60
Yükseklik9
Yatay Eksen DönüşüSabit
Gövde MalzemesiABS
Lamba Ömrü30,000 saat
Lamba TipiLED
Lens Tasarımıkubbe
objektif Malzemepolikarbonat
MontajManyetik
Çalışma Sıcaklığı.-20 ila 70 Derece C
Güç Kaynağı(2) D Piller (Dahil Değil)
Dikey Eksen DönüşüSabit
genişlik4.25

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)22.86
Gemi uzunluğu (cm)12.07
Gemi genişliği (cm)10.8
HS kodu8530100000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Geleneksel Barikat Işığının Daha Küçük Bir Versiyonu. Geleneksel Akkor Barikat Işıklarından 10X Daha Parlak. Bir Fotosel ile Entegre Edilmiş, Gündüz-Gece Çalışmasına İzin Verecek ve Fotoselin Çalıştığını Bilmenizi Sağlayan Bir LED Göstergesine Sahiptir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGövde RengiRenkÜcret
KE SAFETY M8-LED Manyetik Tabanlı Güvenlik Işığı 8 LED Sarı | AC8AGD 39F083 M8-LED birkehribarkehribar€85.35
KE SAFETY M8-LED R Manyetik Tabanlı Güvenlik Işığı 8 LED Kırmızı | AC8AGE 39F084 M8-LED RKırmızıKırmızı€73.29
KE SAFETY M8-LED G Manyetik Tabanlı Güvenlik Işığı 8 LED Yeşil | AC8AGF 39F085 M8-LED GYeşilYeşil€84.98
KE SAFETY M8-LED C Manyetik Tabanlı Güvenlik Işığı 8 LED Şeffaf | AC8AGG 39F086 M8-LED CTemizleTemizle€83.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

K E SAFETY M8-LED Manyetik Tabanlı Güvenlik Işığı 8 LED Mavi
€90.59 / Adet