K-flex Usa 6rsxg3x4068 | Yalıtım Levhası Psa Arka 36 X 48 X 3/4 In | 4vzr6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

K-FLEX USA 6RSXG3X4068 Yalıtım Levhası Psa Back 36 x 48 x 3/4 In | AD9ZKX 4VZR6

K-FLEX USA 6RSXG3X4068 Yalıtım Levhası Psa Arkası 36 x 48 x 3/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9ZKX Modeli: 6RSXG3X4068Çapraz Referans: 4VZR6
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
€93.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yalıtım Levhası
Yaklaşık. "R" Değeri3
Yaklaşık. 'R' Faktörü3
RenkSiyah
Kullanım İçinKanallar, Tanklar ve Gemiler
Malzemeelastomerik
Levha Boyutu36 "48 x"
Sıcaklık. menzil-297 ila 220 Derece F
Kalınlık3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.82
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)123.19
Gemi genişliği (cm)93.98
HS kodu4008210000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYaklaşık. 'R' FaktörüKalınlıkÜcret
K-FLEX USA 6RSX3X4048 Yalıtım Levhası 36 x 48 x 1/2 In | AC8ZPV 3F414 6RSX3X404821 / 2 "€36.17
K-FLEX USA 6RSX3X4068 Yalıtım Levhası 36 x 48 x 3/4 In | AC8ZPW 3F415 6RSX3X406833 / 4 "€54.18
K-FLEX USA 6RSX3X4100 Yalıtım Levhası 36 x 48 x 1 In | AC8ZPX 3F416 6RSX3X410041"€67.52
K-FLEX USA 6RSXG3X4048 Yalıtım Levhası Psa Back 36 x 48 x 1/2 In | AD9ZKW 4VZR5 6RSXG3X404821 / 2 "€77.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

K-FLEX USA 6RSXG3X4068 Yalıtım Levhası Psa Arkası 36 x 48 x 3/4 In
€93.69 / Adet