K-flex Usa 6rsx3x4068 | Yalıtım Levhası 36 X 48 X 3/4 In | 3f415 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

K-FLEX USA 6RSX3X4068 Yalıtım Levhası 36 x 48 x 3/4 In | AC8ZPW 3F415

K-FLEX USA 6RSX3X4068 Yalıtım Levhası 36 x 48 x 3/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8ZPW Modeli: 6RSX3X4068Çapraz Referans: 3F415

İle alın Mayıs 16, Perşembe
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
€54.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yalıtım Levhası
Yaklaşık. "R" Değeri3
Yaklaşık. 'R' Faktörü3
RenkSiyah
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaGREENGUARD Sertifikalı
Malzemeelastomerik
Levha Boyutu36 "48 x"
Sıcaklık. menzil-297 ila 220 Derece F
Kalınlık3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.5
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)91.44
Gemi genişliği (cm)121.92
HS kodu3921135000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYaklaşık. 'R' FaktörüKalınlıkÜcret
K-FLEX USA 6RSX3X4048 Yalıtım Levhası 36 x 48 x 1/2 In | AC8ZPV 3F414 6RSX3X404821 / 2 "€36.17
K-FLEX USA 6RSX3X4100 Yalıtım Levhası 36 x 48 x 1 In | AC8ZPX 3F416 6RSX3X410041"€67.52
K-FLEX USA 6RSXG3X4048 Yalıtım Levhası Psa Back 36 x 48 x 1/2 In | AD9ZKW 4VZR5 6RSXG3X404821 / 2 "€77.75
K-FLEX USA 6RSXG3X4068 Yalıtım Levhası Psa Back 36 x 48 x 3/4 In | AD9ZKX 4VZR6 6RSXG3X406833 / 4 "€93.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

K-FLEX USA 6RSX3X4068 Yalıtım Levhası 36 x 48 x 3/4 İnç
€54.18 / Adet