K-flex Usa 801-lre-068078 | Montaj Yalıtımı 90 Dirsek 7/8 İnç Kimlik | 4nra6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

K-FLEX USA 801-LRE-068078 Montaj İzolasyonu 90 Dirsek 7/8 İnç Kimliği | AD8ZFK 4NRA6

K-FLEX USA 801-LRE-068078 Rakor İzolasyonu 90 Dirsek 7/8 İnç Kimlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8ZFK Modeli: 801-LRE-068078Çapraz Referans: 4NRA6
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
€7.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru Bağlantı İzolasyonu
Yaklaşık. "R" Değeri5.3
Yaklaşık. 'R' Faktörü5.3
RenkSiyah
Montaj Tipi için90 Derece Dirsek
Tüp Kimliği için3 / 4 "
Tüp OD için7 / 8 "
Kullanım İçinBorular, Kanallar ve Tanklar
Yalıtım Nominal Kimliği7 / 8 "
uzunluk1 / 2 "
Malzemeelastomerik
Sıcaklık. menzil-297 Derece ila 220 Derece F
Duvar Kalınlığı3 / 4 "
genişlik2.38 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu4009110000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: K-FLEX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYaklaşık. 'R' FaktörüRenkYalıtım Nominal KimliğiuzunlukSıcaklık. menzilDuvar KalınlığıgenişlikÜcret
K-FLEX USA 801-LRE-048058 Montaj Yalıtımı 90 Dirsek 5/8 İnç Id | AD8ZEQ 4NPY6 801-LRE-0480583.2Siyah5 / 8 "1 / 2 "-297 Derece ila 220 Derece F1 / 2 "1.62 "€4.88
K-FLEX USA 801-LRE-048068 Montaj İzolasyonu 90 Dirsek 3/4 İnç Kimliği | AD8ZER 4NPY7 801-LRE-0480683Siyah3 / 4 "5 / 8 "-297 Derece ila 220 Derece F1 / 2 "1.75 "€5.30
K-FLEX USA 801-LRE-048078 Montaj İzolasyonu 90 Dirsek 7/8 İnç Kimliği | AD8ZET 4NPY8 801-LRE-0480783.1Siyah7 / 8 "23 / 32 "-297 Derece ila 220 Derece F1 / 2 "1.88 "€5.88
K-FLEX USA 801-LRE-048200 Montaj İzolasyonu 90 Dirsek 2 İnç Kimliği | AD8ZEX 4NPZ3 801-LRE-0482003Siyah2"59 / 64 "-297 Derece ila 220 Derece F1 / 2 "3"€5.87
K-FLEX USA 801-LRE-068058 Montaj İzolasyonu 90 Dirsek 5/8 İnç Kimliği | AD8ZFH 4NRA4 801-LRE-0680585.3Siyah5 / 8 "27 / 64 "-297 Derece ila 220 Derece F3 / 4 "2.12 "€6.69
K-FLEX USA 801-LRE-068068 Montaj İzolasyonu 90 Dirsek 3/4 İnç Kimliği | AD8ZFJ 4NRA5 801-LRE-0680685.3Siyah3 / 4 "1 / 2 "-297 Derece ila 220 Derece F3 / 4 "2.25 "€7.00
K-FLEX USA 801-LRE-068200 Montaj Yalıtımı 90 Dirsek 2 İnç Id | AD8ZFP 4NRC1 801-LRE-0682005Siyah2"1 / 2 "-297 Derece ila 220 Derece F3 / 4 "3.5 "€11.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

K-FLEX USA 801-LRE-068078 Rakor İzolasyonu 90 Dirsek 7/8 İnç Kimlik
€7.22 / Adet