<span Class='notranslate'>K2 Commercial Hardware </span> Qdb181626s4dbslcqs | 2wjg6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

K2 TİCARİ DONANIM QDB181626S4DBSLCQS Sürgü Kilitsiz Silindir Ağır Hizmet Saten Krom | AC3VBK 2WJG6

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDB181626S4DBSLCQS Deadbolt Less Cylinder Heavy Duty Satin Chrome

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3VBK Model: QDB181626S4DBSLCQSÇapraz Referans: 2WJG6
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
€107.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sürgü Eksik Silindir
arka plan2.75 "
silindirTek SFIC
BitişSaten Krom
Kapı Kalınlığı İçin1-5 / 8 "- 2"
Ön Boyut Ölçüsü1-1/8" x 2-1/4"
sınıf1
AnahtarlamaFarklı Anahtarlı
Kama TipiEn iyi F
Konum TürüTicari
MalzemePirinç
Anahtar Sayısı2
Pins6
Güvenlik TipiZor görev
Vuruş Dim.2.75 "
Atış Uzunluğu1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.92
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8301406030
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelsilindirKapı Kalınlığı İçinsınıfÜcret
K2 TİCARİ DONANIM QDB281626S4DBSLC Sürgü Eksik Silindir Ağır Hizmet Saten Krom | AC3VBL 2WJG7 QDB281626S4DBSLCTek SFIC1-3/8" to 1-3/4"2€42.77
K2 TİCARİ DONANIM QDB183626S4DBSLC Sürgü Eksiz Silindir Ağır Hizmet Saten Krom | AC3VBP 2WJH1 QDB183626S4DBSLCÇift SFIC1-5 / 8 "- 2"1€173.46
K2 TİCARİ DONANIM QDB283626S4DBSLC Sürgü Eksik Silindir Ağır Hizmet Saten Krom | AC3VBQ 2WJH2 QDB283626S4DBSLCÇift SFIC1-3/8" to 1-3/4"2€84.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDB181626S4DBSLCQS Deadbolt Less Cylinder Heavy Duty Satin Chrome
€107.80 / Adet