K2 Ticari Qdb182626s4dbssckd | Sürgü Hd Saten Krom | 2wjh3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

K2 TİCARİ DONANIM QDB182626S4DBSSCKD Sürgü Hd Saten Krom | AC3VBR 2WJH3

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDB182626S4DBSSCKD Sürgü Hd Saten Krom

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3VBR Modeli: QDB182626S4DBSSCKDÇapraz Referans: 2WJH3

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€136.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sürgü
arka plan2.75 "
silindirÇift
BitişSaten Krom
Kapı Kalınlığı İçin1-5 / 8 "- 2"
Ön Boyut Ölçüsü1-1/8" x 2-1/4"
sınıf1
AnahtarlamaFarklı Anahtarlı
Kama TipiSchlage C
Konum TürüTicari
MalzemePirinç
Anahtar Sayısı2
Pins6
Güvenlik TipiZor görev
Vuruş Dim.2.75 "
Atış Uzunluğu1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.13
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8301406030
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelsilindirKapı Kalınlığı İçinsınıfÜcret
K2 TİCARİ DONANIM QDB180626S4DBSSCKDQS Sürgü Hd Saten Krom | AC3VBM 2WJG8 QDB180626S4DBSSCKDQSTek1-5 / 8 "- 2"1€131.78
K2 TİCARİ DONANIM QDB280626S4DBSSCKDQS Sürgü Hd Saten Krom | AC3VBN 2WJG9 QDB280626S4DBSSCKDQSTek1-3/8" to 1-3/4"2€81.36
K2 TİCARİ DONANIM QDB282626S4DBSSCKD Sürgü Hd Saten Krom | AC3VBT 2WJH4 QDB282626S4DBSSCKDÇift1-3/8" to 1-3/4"2€101.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDB182626S4DBSSCKD Sürgü Hd Saten Krom
€136.04 / Adet