K2 COMMERCIAL HARDWARE QDB280605S4DBSSMT Deadbolt Medium Duty Brass
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sürgü |
arka plan | 2-3/8" or 2-3/4" |
silindir | Tek |
Bitiş | Pirinç |
Kapı Kalınlığı İçin | 1-3/8" to 1-3/4" |
Ön Boyut Ölçüsü | 1 "x 2-1 / 4" |
sınıf | 2 |
Anahtarlama | Akıllı anahtar |
Kama Tipi | KW1 |
Konum Türü | Ticari |
Malzeme | Pirinç |
Anahtar Sayısı | 2 |
Pins | 6 |
Güvenlik Tipi | Orta Görev |
Vuruş Dim. | 1 "x 2-1 / 4" |
Atış Uzunluğu | 1" |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.38 |
Gemi uzunluğu (cm) | 13.72 |
Gemi genişliği (cm) | 12.95 |
HS kodu | 8301406030 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | Bitiş | Kama Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
QDB280626S4DBSMTTKDQS | Saten Krom | KW11 | €81.36 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00