Kaba 5021-xs-wl-26d-41 | Mekanik Basma Düğmesi Kilit Seti Krom | 2zu95 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KABA 5021-XS-WL-26D-41 Mekanik Butonlu Kilit Seti Krom | AC4GWH 2ZU95

KABA 5021-XS-WL-26D-41 Mekanik Buton Kilit Seti Krom

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4GWH Modeli: 5021-XS-WL-26D-41Çapraz Referans: 2ZU95
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
€861.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mech. Basma Düğmeli Kilit Seti
arka plan2.75 "
Backset Boyutu (In.)2-3 / 4
Kutu MalzemesiKatı Döküm Çinko
Kapı Kalınlığı1-1/8" to 2-1/4"
BitişSaten Krom
Yangın Anma3 saat.
işlevGeçit
sınıf1
Elçevrilebilir
Kolu tipimanivela
İç Derinlik2.125 "
İç Yükseklik8.875 "
İç Genişlik3.187 "
AnahtarlamaAnahtar Kolu
Klavye5 basmalı düğme, Vandalizme Karşı Dayanıklı
Mandal Uzunluğu1 / 2 "
Maks. Alan sayısı Kullanıcı Kodları1
Dış Derinlik3-3 / 16 "
Dış Yükseklik8.875 "
Dış Genişlik3.375 "
Hava şartlarındanEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.39
Gemi yüksekliği (cm)12.19
Gemi uzunluğu (cm)27.43
Gemi genişliği (cm)26.42
HS kodu8301406030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKolu tipiarka planKutu Malzemesiİç Derinlikİç Yükseklikİç GenişlikDış YükseklikDış GenişlikÜcret
KABA LD4513532D41 Düğme Buton Saten Krom | AC3YCL 2XKR4 LD4513532D41tokmak2.375 "çinko2.125 "6 1 / 16 "2"6 1 / 16 "2"€244.36
KABA LD4523532D41 Düğme Basmalı Düğme Saten Krom | AC3YCP 2XKR7 LD4523532D41tokmak2.75 "çinko2.125 "6 1 / 16 "2"6 1 / 16 "2"€244.36
KABA LD4714832D41 Kol Butonu Saten Krom | AC3YCT 2XKT1 LD4714832D41manivela2.375 "çinko2.125 "7.437 "2.25 "7.437 "2.25 "€471.96
KABA LD4724832D41 Kol Butonu Saten Krom | AC3YCW 2XKT4 LD4724832D41manivela2.75 "çinko2.125 "7.437 "2.25 "7.437 "2.25 "€471.96
KABA 62048641 Kapı Kilidi Basma Düğmesi Gri | AC8XRD 3EPR6 62048641Başparmak çevirme2.75 "çinko2-9 / 16 "5.75 "2.75 "8.875 "2.75 "€333.99
KABA 5021XKWL26D41 Butonlu Kapı Kilidi Saten Krom | AF4VEG 9LDD6 5021XKWL26D41manivela2.75 "Katı Döküm Çinko2.125 "8.875 "3.187 "8.875 "3.375 "€888.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KABA 5021-XS-WL-26D-41 Mekanik Buton Kilit Seti Krom
€861.33 / Adet