Kaba 710826d41 | Kapı Kilidi Basma Düğmesi Saten Krom | 3epr8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KABA 710826D41 Kapı Kilidi Butonu Saten Krom | AC8XRE 3EPR8

KABA 710826D41 Kapı Kilit Buton Saten Krom

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC8XRE Modeli: 710826D41Çapraz Referans: 3EPR8
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
€224.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mekanik Düğme Sürgü
ADA UyumluYok hayır
arka plan2.375 "
Backset Boyutu (In.)2-3 / 8
Kutu Malzemesiçinko
Kapı Kalınlığı1-1/8" to 2-1/4"
BitişSaten Krom
Yangın AnmaDeğil
işlevGiriş
Elçevrilebilir
Kolu tipiBaşparmak çevirme
İç Yükseklik6"
Klavye5 basmalı düğme, Vandalizme Karşı Dayanıklı
Mandal Uzunluğu1"
Maks. Alan sayısı Kullanıcı Kodları1
Dış Derinlik2-1 / 2 "
Dış Yükseklik6.5 "
Dış Genişlik2.5 "
Hava şartlarındanEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.57
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)25.15
Gemi genişliği (cm)18.54
HS kodu8301406030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Genişlikarka planKapı KalınlığıBitişişlevElİç YükseklikDış YükseklikÜcret
KABA 902-04 Sürgü Kapak Mandalı | AB3LDB 1U078 902-044"2-9/16" or 2-1/2"1-1/8" to 1-1/2"Saten PirinçYardımcıElsiz5"5"€263.97
KABA 902-26D Sürgü Kapı Mandalı | AB3LDC 1U081 902-26D4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/8" to 1-1/2"Fırçalanmış KromYardımcıElsiz5"5"€263.97
KABA 904-04 Sürgülü Kapı Sürgüsü | AB3LDD 1U082 904-044"2-9/16" or 2-1/2"1-1/4" to 2-1/8"Saten PirinçYardımcıElsiz5"5"€263.97
KABA 904-26D Deadblt Kapı Kilidi-chrm | AB3LDF 1U085 904-26D4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/4" to 2-1/8"Fırçalanmış KromYardımcıElsiz5"5"€263.97
KABA 917-04 Sürgülü Kapı Sürgüsü | AB3LDG 1U086 917-044"2-9/16" or 2-1/2"1-1/8" to 1-1/2"Saten PirinçYardımcıElsiz5"5"€299.74
KABA 917-26D Mandal Yayı | AB3LDH 1U089 917-26D4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/8" to 1-1/2"Fırçalanmış KromYardımcıElsiz5"5"€299.74
KABA 919-04 Sürgülü Kapı Sürgüsü | AB3LDJ 1U090 919-044"2-9/16" or 2-1/2"1-1/4" to 2-1/8"Saten PirinçYardımcıElsiz5"5"€299.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KABA 710826D41 Kapı Kilit Buton Saten Krom
€224.56 / Adet