KABA Mekanik Buton Sürgüleri
stil | Model | Dış Genişlik | arka plan | Kapı Kalınlığı | Bitiş | işlev | El | İç Yükseklik | Dış Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 710826D41 | 2.5 " | 2.375 " | 1-1/8" to 2-1/4" | Saten Krom | Giriş | çevrilebilir | 6" | 6.5 " | €224.56 | |
B | 904-26D | 4" | 2-9/16" or 2-1/2" | 1-1/4" to 2-1/8" | Fırçalanmış Krom | Yardımcı | Elsiz | 5" | 5" | €263.97 | |
C | 902-26D | 4" | 2-9/16" or 2-1/2" | 1-1/8" to 1-1/2" | Fırçalanmış Krom | Yardımcı | Elsiz | 5" | 5" | €263.97 | |
B | 904-04 | 4" | 2-9/16" or 2-1/2" | 1-1/4" to 2-1/8" | Saten Pirinç | Yardımcı | Elsiz | 5" | 5" | €263.97 | |
D | 917-04 | 4" | 2-9/16" or 2-1/2" | 1-1/8" to 1-1/2" | Saten Pirinç | Yardımcı | Elsiz | 5" | 5" | €299.74 | |
D | 917-26D | 4" | 2-9/16" or 2-1/2" | 1-1/8" to 1-1/2" | Fırçalanmış Krom | Yardımcı | Elsiz | 5" | 5" | €299.74 | |
E | 920-26D | 4" | 2-9/16" or 2-1/2" | 1-1/8" to 1-1/2" | Fırçalanmış Krom | Yardımcı | Elsiz | 5" | 5" | €287.88 | |
E | 922-04 | 4" | 2-9/16" or 2-1/2" | 1-1/4" to 2-1/8" | Saten Pirinç | Yardımcı | Elsiz | 5" | 5" | €287.88 | |
E | 922-26D | 4" | 2-9/16" or 2-1/2" | 1-1/4" to 2-1/8" | Fırçalanmış Krom | Yardımcı | Elsiz | 5" | 5" | €287.88 | |
B | 902-04 | 4" | 2-9/16" or 2-1/2" | 1-1/8" to 1-1/2" | Saten Pirinç | Yardımcı | Elsiz | 5" | 5" | €263.97 | |
D | 919-04 | 4" | 2-9/16" or 2-1/2" | 1-1/4" to 2-1/8" | Saten Pirinç | Yardımcı | Elsiz | 5" | 5" | €299.74 | |
D | 919-26D | 4" | 2-9/16" or 2-1/2" | 1-1/4" to 2-1/8" | Fırçalanmış Krom | Yardımcı | Elsiz | 5" | 5" | €299.74 | |
E | 920-04 | 4" | 2-9/16" or 2-1/2" | 1-1/8" to 1-1/2" | Saten Pirinç | Yardımcı | Elsiz | 5" | 5" | €287.88 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- El Testereleri
- Dijital Basınç ve Vakum Ölçerler
- Kare Eğimler ve Merdiven Ölçerler
- Boru Teli Kablo Rafları / Standları / Arabaları
- Naylon Boru
- Takım Tezgahı Aksesuarları
- Gerilim Azaltma
- Aracı Holding
- süzgeçler
- Tutma Halkaları ve Çeşitleri
- PRO-LINE Tepegöz Kabini
- WOLO LED Flaşör
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Hafif Hizmet, Esnek Gözler
- RULAND MANUFACTURING İki Parçalı Mil Yaka, SPK Serisi
- EDWARDS SIGNALING 12V Aküler
- COOPER B-LINE Duvar Açı Çerçeveleme Klip Kitleri
- ANVIL S160 Bull Fişler
- EATON Kompakt Şalter Arka Bağlantılı Tüpler
- WHEATON Serum Şişeleri