Kabelschlepp Mc1250-6.00-rs-300-1v1 | 4ngh2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KABELSCHLEPP MC1250-6.00-RS-300-1V1 Varitrak Mc Açık Naylon / alüminyum W 7.57in L1 Ayaklar | AD8XLJ 4NGH2

KABELSCHLEPP MC1250-6.00-RS-300-1V1 Varitrak Mc Açık Naylon/alüminyum W 7.57 inç L1 Ayak

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8XLJ Model: MC1250-6.00-RS-300-1V1Çapraz Referans: 4NGH2
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
€246.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kablo ve Hortum Taşıyıcı
Viraj Yarıçapı11.81 "/ 300 mm
Boşluk Yüksekliği3.7 "/ 93.98 mm
Boşluk Genişliği6 "/ 152.4 mm
Çapraz Çubuk MalzemesiAlüminyum
çerçeve kalışıAlum Çubuğunda Büküm
Yükseklik3.78 "/ 96 mm
uzunluk1"
Bağlantı Satış Konuşmasına Bağlantı4.92 "/ 125 mm
Döngü Yüksekliği27.4 "/ 696 mm
Döngü Uzunluğu46.97 "/ 1193 mm
Bağlantı Sayısı3
Dış Genişlik7.57 "/ 192.3 mm
stilAçılış
TipVaritrak MC Naylon / Şap

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.84
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)40.64
Gemi genişliği (cm)40.64
HS kodu3926906090
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDöngü UzunluğuViraj YarıçapıBoşluk YüksekliğiBağlantı SayısıDış GenişlikBoşluk GenişliğiYükseklikuzunlukÜcret
KABELSCHLEPP MC0475-2.00-RS-1001 Varitrak Mc Açık Naylon / alüminyum W 2.67in L1 Ayaklar | AD8XKH 4NGE5 MC0475-2.00-RS-100116.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm72.67 "/ 67.8 mm2 "/ 50.8 mm1.54 "/ 39 mm1"€106.96
KABELSCHLEPP MC0475-2.00-RS-1301 Varitrak Mc Açık Naylon / alüminyum W 2.67in L1 Ayaklar | AD8XKJ 4NGE6 MC0475-2.00-RS-130119.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm72.67 "/ 67.8 mm2 "/ 50.8 mm1.54 "/ 39 mm1"€145.08
KABELSCHLEPP MC0475-4.00-RS-1001 Varitrak Mc Açık Naylon / alüminyum W 4.67in L1 Ayaklar | AD8XKK 4NGE7 MC0475-4.00-RS-100116.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm74.67 "/ 118.6 mm4 "/ 101.6 mm1.54 "/ 39 mm1"€120.03
KABELSCHLEPP MC0475-4.00-RS-1301 Varitrak Mc Açık Naylon / alüminyum G 4.67in L1 Ayaklar | AD8XKL 4NGE8 MC0475-4.00-RS-130119.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm74.67 "/ 118.6 mm4 "/ 101.6 mm1.54 "/ 39 mm1"€120.03
KABELSCHLEPP MC0475-5.00-RS-1001 Varitrak Mc Açık Naylon / alüminyum W 5.67in L1 Ayaklar | AD8XKM 4NGE9 MC0475-5.00-RS-100116.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm75.67 "/ 144 mm5 "/ 127 mm1.54 "/ 39 mm1"€183.15
KABELSCHLEPP MC0475-5.00-RS-1301 Varitrak Mc Açık Naylon / alüminyum W 5.67in L1 Ayaklar | AD8XKN 4NGF1 MC0475-5.00-RS-130119.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm75.67 "/ 144 mm5 "/ 127 mm1.54 "/ 39 mm1"€183.15
KABELSCHLEPP MC0650-6.00-RS-145-1V1 Varitrak Mc Açık Naylon / alüminyum W 6.18in L1 Ayaklar | AD8XKP 4NGF2 MC0650-6.00-RS-145-1V123.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm56.18 "/ 157 mm6 "/ 152.4 mm2.37 "/ 60 mm1"€107.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KABELSCHLEPP MC1250-6.00-RS-300-1V1 Varitrak Mc Açık Naylon/alüminyum W 7.57 inç L1 Ayak
€246.65 / Adet