Kabelschlepp Mk0950.141.rd.170-1v1 | 2atj5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KABELSCHLEPP MK0950.141.RD.170-1v1 Varitrak(r) Açık Naylon Genişlik 180mm 1 Feet | AB9AWX 2ATJ5

KABELSCHLEPP MK0950.141.RD.170-1v1 Varitrak(r) Açık Naylon Genişlik 180mm 1 Ayak

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9AWX Modeli: MK0950.141.RD.170-1v1Çapraz Referans: 2ATJ5

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€50.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kablo ve Hortum Taşıyıcı
Viraj Yarıçapı6.69 "/ 170 mm
Boşluk Yüksekliği2.28 "/ 58 mm
Boşluk Genişliği5.55 "/ 141 mm
Çapraz Çubuk MalzemesiNaylon
çerçeve kalışıNaylon Çapraz Çubuk
Yükseklik3.15 "/ 80 mm
uzunluk1"
Bağlantı Satış Konuşmasına Bağlantı3.74 "/ 95 mm
Döngü Yüksekliği16.54 "/ 420 mm
Döngü Uzunluğu28.54 "/ 725 mm
Bağlantı Sayısı3
Dış Genişlik7.09 "/ 180 mm
stilAçılış
TipVaritrak (R) Naylon Modüler

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.13
Gemi yüksekliği (cm)8
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)18.01
HS kodu3926906090
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDöngü UzunluğuViraj YarıçapıBoşluk YüksekliğiBağlantı SayısıDış GenişlikBoşluk GenişliğiYükseklikuzunlukÜcret
KABELSCHLEPP MK1250.231.RD.260-2v1 Varitrak(r) Açık Naylon Genişlik 276mm 1 Feet | AB9AQL 2ARR9 MK1250.231.RD.260-2v142.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.83 "/ 72 mm310.87 "/ 276 mm9.09 "/ 231 mm3.78 "/ 96 mm1"€224.62
KABELSCHLEPP MK1250.231.RD.260-2v5 Varitrak (r) Açık Naylon Genişlik 276mm 5 Feet | AB9AQW 2ART9 MK1250.231.RD.260-2v542.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.83 "/ 72 mm1210.87 "/ 276 mm9.09 "/ 231 mm3.78 "/ 96 mm5ft.€932.82
KABELSCHLEPP MK0950.141.RD.200-1v1 Varitrak (r) Açık Naylon Genişlik 180mm 1 Ayak | AB9AWY 2ATJ6 MK0950.141.RD.200-1v132.24 "/ 819 mm7.87 "/ 200 mm2.28 "/ 58 mm37.09 "/ 180 mm5.55 "/ 141 mm3.15 "/ 80 mm1"€138.08
KABELSCHLEPP MK0950.141.RD.170-1v5 Varitrak(r) Açık Naylon Genişlik 180mm 5 Feet | AB9AXH 2ATK6 MK0950.141.RD.170-1v528.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.28 "/ 58 mm167.09 "/ 180 mm5.55 "/ 141 mm3.15 "/ 80 mm5ft.€593.28
KABELSCHLEPP MK0950.141.RD.200-1v5 Varitrak (r) Açık Naylon Genişlik 180mm 5 Feet | AB9AXJ 2ATK7 MK0950.141.RD.200-1v532.24 "/ 819 mm7.87 "/ 200 mm2.28 "/ 58 mm167.09 "/ 180 mm5.55 "/ 141 mm3.15 "/ 80 mm5ft.€601.89
KABELSCHLEPP MK1250.359.RD.220-4v5 Varitrak (r) Açık Naylon Genişlik 404mm 5 Feet | AB9AXR 2ATL5 MK1250.359.RD.220-4v537.09 "/ 942 mm8.66 "/ 220 mm2.83 "/ 72 mm1215.9 "/ 404 mm14.13 "/ 359 mm3.78 "/ 96 mm5ft.€1,148.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KABELSCHLEPP MK0950.141.RD.170-1v1 Varitrak(r) Açık Naylon Genişlik 180mm 1 Ayak
€50.09 / Adet