KANT-TWIST K020TP Konsol Kelepçesi, 2 İnç Çene Açıklığı, Yuvarlak Düz Ped Çeneleri
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Konsol Kelepçe |
Sıkma Kuvveti | 800 Lbs. |
Sap Çapı ve Uzunluk(in) | 1/8" x 1-3/4" |
Maks. Alan sayısı Çene Açma | 2" |
Açık Genişlik | 3-1 / 4 " |
Uzunluk | 4 1 / 2 " |
Kalınlık | 1-3 / 8 " |
Boğaz Derinliği | 1-1 / 8 " |
UPC | 682241321009 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.21 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.59 |
Gemi uzunluğu (cm) | 10.8 |
Gemi genişliği (cm) | 8.26 |
HS kodu | 8205700090 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Sıkma Kuvveti | Sap Çapı ve Uzunluk(in) | Maks. Alan sayısı Çene Açma | Uzunluk | Kalınlık | Boğaz Derinliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K045TPD | - | - | 4-1 / 4 " | - | - | 2.5 " | €59.40 | |
K010TP | 350 Lbs. | 1 / 8 "x 1" | 1" | 2 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
K025TPD | 700 Lbs. | 1/8" x 1-3/4" | 2-1 / 2 " | 4 1 / 2 " | 1-3 / 8 " | 1-3 / 4 " | €49.31 | |
K030TP | 1500 Lbs. | 1 / 4 "x 3" | 3" | 6 3 / 4 " | 1-7 / 8 " | 1-1 / 4 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00