Kant-twist K045tpd Kol Kelepçesi, T Kolu | 38ne16 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KANT-TWIST K045TPD Konsol Kelepçesi, 4.5 İnç Açıklık, 1700 Lb Sıkma Kuvveti | AH8ENQ 38NE16 / 415-4

KANT-TWIST K045TPD Konsol Kelepçesi, 4.5 İnç Açılma, 1700 Lb Sıkma Kuvveti

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8ENQ Modeli: K045TPDÇapraz Referans: 38NE16 / 415-4
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
€59.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Konsol Kelepçe
Örs MalzemesiBakır Kaplı Çelik
Vücut BakımıÇinko kaplamalı
gövde MalzemesiÇelik
Sıkıştırma Basıncı1700 lb
Maks. Alan sayısı Açılış4-1 / 4 "
Boğaz Derinliği2.5 "
UPC682241314407

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.83
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8205700090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kant-Twist K045TPD konsol kelepçesi, ahşap, plastik, alüminyum veya cilalı metalleri sıkıştırırken iş parçalarının bozulmasını veya bükülmesini ortadan kaldırır
  • Serbest hareketli çene tasarımı, düzensiz yüzeylere uyum sağlar ve 4: 1 kelepçe oranı sağlar
  • Derin erişimli boğaz modeli, yüzeylerde daha iyi tutuş için malzemeye daha uzak erişim sağlar.
  • Yumuşak yüzeyleri, kazmadan tutmak için Mar No-Mar yuvarlak düz ped çeneleri
  • T saplı bakır kaplı vida, kaynak işlemlerine izin verir
  • Merkezden uzaklaşmayacak

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıkma KuvvetiSap Çapı ve Uzunluk(in)Maks. Alan sayısı Çene AçmaUzunlukKalınlıkBoğaz DerinliğiÜcret
KANT-TWIST K010TP Konsol Kelepçesi, 1 İnç Çene Açıklığı, Yuvarlak Düz Pedli Çeneler | CD8YNW K010TP350 Lbs.1 / 8 "x 1"1"2 1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "-
TEKLİF TALEBİ
KANT-TWIST K020TP Konsol Kelepçesi, 2 İnç Çene Açıklığı, Yuvarlak Düz Pedli Çeneler | CD8YPC K020TP800 Lbs.1/8" x 1-3/4"2"4 1 / 2 "1-3 / 8 "1-1 / 8 "-
TEKLİF TALEBİ
KANT-TWIST K025TPD Konsol Kelepçesi, 2.5 İnç Çene Açıklığı, Yuvarlak Düz Pedli Çeneler | CD8YPQ K025TPD700 Lbs.1/8" x 1-3/4"2-1 / 2 "4 1 / 2 "1-3 / 8 "1-3 / 4 "€49.31
KANT-TWIST K030TP Konsol Kelepçesi, 3 İnç Çene Açıklığı, Yuvarlak Düz Pedli Çeneler | CD8YPU K030TP1500 Lbs.1 / 4 "x 3"3"6 3 / 4 "1-7 / 8 "1-1 / 4 "-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KANT-TWIST K045TPD Konsol Kelepçesi, 4.5 İnç Açılma, 1700 Lb Sıkma Kuvveti
€59.40 / Adet