Kant-twist K020tsw Konsol Kelepçesi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KANT-TWIST K020TSW Paslanmaz Çelik Konsol Kelepçesi, T Saplı, 1200 Lb Kapasite | CD8YPF

KANT-TWIST K020TSW Paslanmaz Çelik Konsol Kelepçesi, T Kolu, 1200 Lb Kapasite

Stoktaki Ürünler
Madde: CD8YPF Modeli: K020TSW
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
€77.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Konsol Kelepçe
Sıkma Kuvveti700 Lbs.
Sap Çapı ve Uzunluk(in)1/8" x 1-3/4"
Maks. Alan sayısı Çene Açma2"
Açık Genişlik3-1 / 4 "
Uzunluk4"
Kalınlık7 / 8 "
Boğaz Derinliği1-1 / 4 "
UPC682241322501

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)1.59
Gemi uzunluğu (cm)10.8
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8205700090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kant-Twist K020TSW konsol kelepçesi merkez dışı konumlandırmayı ortadan kaldırır; nokta kaynağı, delme ve cıvatalama uygulamaları için ideal
  • Benzersiz tasarım özelliği, iş parçalarının bozulmasını ve bükülmesini ortadan kaldırır ve ayrıca güçlü 4: 1 kelepçe oranı sağlar
  • Serbest hareketli çeneler, tüm uygulama ihtiyaçlarını karşılamak için üç kavrama yüzeyi (boru, düz ve açılı) sunarken düzensiz yüzeylere kolayca uyum sağlar
  • 1-1 / 4 inç boğaz derinliği malzemeye daha iyi tutunma sağlarken paslanmaz çelik konstrüksiyon korozif veya sıhhi ortamlarda kullanım sağlar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıkma KuvvetiSap Çapı ve Uzunluk(in)Maks. Alan sayısı Çene AçmaUzunlukKalınlıkBoğaz DerinliğiÜcret
KANT-TWIST K030TSW Paslanmaz Çelik Konsol Kelepçesi, 3 İnç Açıklık, Dokumacı kavrama | CD8YQB K030TSW1200 Lbs.1 / 4 "x 3"3"6 1 / 4 "1-1 / 8 "1-1 / 4 "€151.85
KANT-TWIST K045TSDW Konsol Kelepçesi, Paslanmaz Çelik, 4.5 İnç Çene Açıklığı | CD8YQT K045TSDW1500 Lbs.1 / 4 "x 3"4-1 / 2 "7 1 / 2 "1-1 / 8 "2-3 / 8 "€135.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KANT-TWIST K020TSW Paslanmaz Çelik Konsol Kelepçesi, T Kolu, 1200 Lb Kapasite
€77.80 / Adet