Kant-twist K030tsw Konsol Kelepçesi, T Kolu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KANT-TWIST K030TSW Paslanmaz Çelik Konsol Kelepçesi, 3 İnç Açıklık, Dokumacı kavrama | CD8YQB

KANT-TWIST K030TSW Paslanmaz Çelik Konsol Kelepçesi, 3 İnç Açıklık, Weaver kavrama

Stoktaki Ürünler
Madde: CD8YQB Modeli: K030TSW

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€151.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Konsol Kelepçe
Sıkma Kuvveti1200 Lbs.
Sap Çapı ve Uzunluk(in)1 / 4 "x 3"
Maks. Alan sayısı Çene Açma3"
Açık Genişlik5-1 / 4 "
Uzunluk6 1 / 4 "
Kalınlık1-1 / 8 "
Boğaz Derinliği1-1 / 4 "
UPC682241322600

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)2.86
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8205700090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kant-Twist K030TSW, iş parçalarının bozulmasını ve bükülmesini ortadan kaldırırken iki parçayı sıkıca bir arada tutmak için konsol kelepçesi
  • 303 Paslanmaz çelik yapı, aşındırıcı veya sıhhi ortamlarda kullanıma izin verir ve 1200 lb'ye kadar basınçları tutabilir
  • Serbest yüzer çeneler, düzensiz yüzeylere kolayca uyum sağlar ve yuvarlak stoğu tutmak için tırtıllı, pürüzsüz ve V-yuvalı tasarım sunar
  • Rahat tutuş için dokumacı tutuşlu T-Tutamak ile donatılmıştır ve az çabayla maksimum basınç sağlar
  • Kimyasal imalathanelerde, hastanelerde ve petrol şirketlerinde uygulama için ideal

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıkma KuvvetiSap Çapı ve Uzunluk(in)Maks. Alan sayısı Çene AçmaUzunlukKalınlıkBoğaz DerinliğiÜcret
KANT-TWIST K020TSW Paslanmaz Çelik Konsol Kelepçesi, T Saplı, 1200 Lb Kapasite | CD8YPF K020TSW700 Lbs.1/8" x 1-3/4"2"4"7 / 8 "1-1 / 4 "€77.80
KANT-TWIST K045TSDW Konsol Kelepçesi, Paslanmaz Çelik, 4.5 İnç Çene Açıklığı | CD8YQT K045TSDW1500 Lbs.1 / 4 "x 3"4-1 / 2 "7 1 / 2 "1-1 / 8 "2-3 / 8 "€135.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KANT-TWIST K030TSW Paslanmaz Çelik Konsol Kelepçesi, 3 İnç Açıklık, Weaver kavrama
€151.85 / Adet