Kant-twist K025rd Konsol Kelepçesi, 700 Lb | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KANT-TWIST K025RD Kelepçe, 2-1/2 İnç Çene Kapasitesi, 4-1/2 İnç Uzunluk | CD8YPH

KANT-TWIST K025RD Kelepçe, 2-1/2 İnç Çene Kapasitesi, 4-1/2 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: CD8YPH Modeli: K025RD
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
€55.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Konsol Kelepçe
Sıkma Kuvveti700 Lbs.
Sap Çapı ve Uzunluk(in)1 1 / 8 "
Maks. Alan sayısı Çene Açma2-1 / 2 "
Açık Genişlik4-1 / 16 "
Uzunluk4 1 / 2 "
Kalınlık7 / 8 "
Boğaz Derinliği1-3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)1.59
Gemi uzunluğu (cm)12.07
Gemi genişliği (cm)6.99
HS kodu8205700090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Delme, punta kaynağı ve cıvatalama için iş parçalarını bir arada tutmak üzere tasarlanmış Kant-Twist K025RD kelepçe
  • Ortadan yürüme, bükülme ve bükülmeyi ortadan kaldıran ve 4: 1 sıkma oranı sağlayan konsol tasarımı
  • Düz olmayan yüzeylere uyum sağlamak için serbest yüzen çenelere ek olarak boruları ve düz ve açılı iş parçalarını kavramak için üç farklı kavrama yüzeyi
  • Kaynak çapaklarının yapışmasını önlemek için bakır kaplı vidalar, çeneler ve tutamak

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıkma KuvvetiSap Çapı ve Uzunluk(in)Maks. Alan sayısı Çene AçmaUzunlukKalınlıkBoğaz DerinliğiÜcret
KANT-TWIST K010R Konsol Kelepçesi, 1 İnç Çene Kapasitesi, 2-1/4 İnç Uzunluk | AH8ENP 38NE15 / 401-1 K010R--1"--1 / 2 "€29.90
KANT-TWIST K007R Konsol Kelepçesi, 3/4 İnç Çene Açıklığı, 1-3/4 İnç Uzunluk | CD8YNT K007R200 Lbs.5 / 8 "3 / 4 "1 3 / 4 "7 / 16 "3 / 8 "€25.70
KANT-TWIST K015R Kelepçe, 1-1/2 İnç Çene Kapasitesi, 3-3/4 İnç Uzunluk | CD8YNZ K015R600 Lbs.1 1 / 8 "1-1 / 2 "3 3 / 4 "5 / 8 "1"€53.28
KANT-TWIST K020R Konsol Kelepçesi, 2 İnç Çene Kapasitesi, 4 İnç Uzunluk | CD8YPA K020R800 Lbs.1 1 / 8 "2"4"7 / 8 "1-1 / 4 "€59.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KANT-TWIST K025RD Kelepçe, 2-1/2 İnç Çene Kapasitesi, 4-1/2 İnç Uzunluk
€55.44 / Adet