Kant-twist K025tdhvo Kol Kelepçesi, T Kolu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KANT-TWIST K025TDHVO Konsol Kelepçesi, 2.5 İnç Çene Açıklığı, Derin Erişim, Turuncu | CD8YPK

KANT-TWIST K025TDHVO Konsol Kelepçesi, 2.5 İnç Çene Açıklığı, Derin Erişim, Turuncu

Stoktaki Ürünler
Madde: CD8YPK Modeli: K025TDHVO
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
€55.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Konsol Kelepçe
Sıkma Kuvveti700 Lbs.
Sap Çapı ve Uzunluk(in)1/8" x 1-3/4"
Maks. Alan sayısı Çene Açma2-1 / 2 "
Açık Genişlik4-1 / 16 "
Uzunluk4 1 / 2 "
Kalınlık7 / 8 "
Boğaz Derinliği1-3 / 4 "
UPC682241331503

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)1.59
Gemi uzunluğu (cm)12.07
Gemi genişliği (cm)6.99
HS kodu8205700090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kant-Twist K025TDHVO konsol kelepçesi inşaat ve onarım işlerinde 700 lb'ye kadar kuvvet uygular
  • Ahşap, plastik, alüminyum veya cilalı metalleri sıkıştırırken iş parçalarının bükülmesini veya bükülmesini ortadan kaldırır
  • Merkezden uzaklaşmayacak
  • Serbest hareketli çene tasarımı, düzensiz yüzeylere uyum sağlar ve 4: 1 kelepçe oranı sağlar
  • Derin erişimli boğaz modeli, yüzeylerde daha iyi tutunma için malzemeye daha uzağa erişim sağlar
  • Kaynak işlemleri için T kollu bakır kaplı vida
  • Aletin geride kalmasını önlemek için yüksek görünürlüğe sahip turuncu renkte mevcuttur

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıkma KuvvetiSap Çapı ve Uzunluk(in)Maks. Alan sayısı Çene AçmaUzunlukKalınlıkBoğaz DerinliğiÜcret
KANT-TWIST K045TDHVO Konsol Kelepçesi, 4.5 İnç Çene Açıklığı, Derin Erişim, Turuncu | CD8YQG K045TDHVO1700 Lbs.1 / 4 "x 3"4-1 / 2 "7 1 / 2 "1-1 / 8 "2-3 / 8 "€62.06
KANT-TWIST K060TDHVO Konsol Kelepçesi, 6 İnç Çene Açıklığı, Derin Erişim, Turuncu | CD8YQZ K060TDHVO2000 Lbs.1/4" x 3-3/4"6"11 1 / 2 "1-3 / 8 "5"€85.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KANT-TWIST K025TDHVO Konsol Kelepçesi, 2.5 İnç Çene Açıklığı, Derin Erişim, Turuncu
€55.48 / Adet