Kant-twist K045tdhvow Konsol Kelepçesi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KANT-TWIST K045TDHVOW Konsol Kelepçesi, 4-1/2 İnç Çene Açma Kapasitesi, T Kolu | CD8YQH

KANT-TWIST K045TDHVOW Konsol Kelepçesi, 4-1/2 İnç Çene Açma Kapasitesi, T Kolu

Stoktaki Ürünler
Madde: CD8YQH Modeli: K045TDHVOW
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
€68.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Konsol Kelepçe
Sıkma Kuvveti1700 Lbs.
Sap Çapı ve Uzunluk(in)1 / 4 "x 3"
Maks. Alan sayısı Çene Açma4-1 / 2 "
Açık Genişlik7"
Uzunluk7 1 / 2 "
Kalınlık1-1 / 8 "
Boğaz Derinliği2-3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.86
Gemi yüksekliği (cm)2.69
Gemi uzunluğu (cm)19.69
Gemi genişliği (cm)11.11
HS kodu8205700090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kant-Twist K045TDHVOW konsol kelepçesi delme, punta kaynağı ve cıvatalama için iş parçalarını bir arada tutmak için tasarlanmıştır
  • Kaynak çapaklarının yapışmasını önlemek için bakır kaplı vidalar, çeneler ve tutamak
  • Düz olmayan yüzeylere uyum sağlamak için serbest hareketli çeneler ve boruları ve düz ve açılı iş parçalarını kavramak için 3 farklı kavrama yüzeyi
  • Ortadan yürüme, bükülme ve bükülmeyi ortadan kaldıran ve 4: 1 sıkma oranı sağlayan konsol tasarımı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıkma KuvvetiSap Çapı ve Uzunluk(in)Maks. Alan sayısı Çene AçmaUzunlukKalınlıkBoğaz DerinliğiÜcret
KANT-TWIST K025TDHVOW Konsol Kelepçesi, 2.5 İnç Çene Açıklığı, Weaver-Grip, Turuncu | CD8YPL K025TDHVOW700 Lbs.1/8" x 1-3/4"2-1 / 2 "4 1 / 2 "7 / 8 "1-3 / 4 "€61.43
KANT-TWIST K060TDHVOW Konsol Kelepçesi, 6 İnç Çene Kapasitesi, 11-1/2 İnç Uzunluk | CD8YRA K060TDHVOW2000 Lbs.1/4" x 3-3/4"6"11 1 / 2 "1-3 / 8 "5"€95.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KANT-TWIST K045TDHVOW Konsol Kelepçesi, 4-1/2 İnç Çene Açma Kapasitesi, T Kolu
€68.88 / Adet