KANT-TWIST Lever Clamps with Weaver Grip, Orange
stil | Model | Sıkma Kuvveti | Sap Çapı ve Uzunluk(in) | Maks. Alan sayısı Çene Açma | Uzunluk | Kalınlık | Boğaz Derinliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K025TDHVOW | 700 Lbs. | 1/8" x 1-3/4" | 2-1 / 2 " | 4 1 / 2 " | 7 / 8 " | 1-3 / 4 " | €61.43 | |
A | K045TDHVOW | 1700 Lbs. | 1 / 4 "x 3" | 4-1 / 2 " | 7 1 / 2 " | 1-1 / 8 " | 2-3 / 8 " | €68.88 | |
A | K060TDHVOW | 2000 Lbs. | 1/4" x 3-3/4" | 6" | 11 1 / 2 " | 1-3 / 8 " | 5" | €95.51 |
Weaver Grip'li Kol Kelepçeleri, Turuncu
Kant-Twist hi-vis turuncu konsol kelepçeleri, düz olmayan yüzeylere kolayca ayarlanabilen ve yuvarlak stoğu tutmak için üç farklı yüz (tırtıklı, düz ve V-yuvalı) sunan serbest hareketli çenelere sahiptir. İki iş parçasının sıkıca bir arada tutulacağı uygulamalar için cıvatalama, delme, kaynak veya uygulamalar için idealdirler. Derin erişimli boğaz konsol kelepçeleri, daha iyi malzeme kullanımı için daha uzak erişim sağlar. Bu bozulmayan kelepçeler, ahşap, plastik, sentetikler veya ince cilalı metaller gibi yumuşak malzemeleri tutmak için yuvarlak pedlere sahiptir. Yenilikçi tasarımları, iş parçalarının sorunlu bükülmesini ve bükülmesini ortadan kaldırır ve 4: 1 kelepçe oranı sağlar. Bu kelepçeler, 2.5, 4.5 ve 6 inçlik çene açıklıklarında mevcuttur. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Stroboskoplar
- Hortum Kelepçesi Çeşitleri
- Kaldırma Çubuğu Kolu Dollies
- Bant Isıtıcıları
- Ses Verisi Kablolama Blokları
- Mengeneler
- Süreç İzleme
- Yemek Servis Aletleri ve Ekipmanları
- Kürekler Tokmaklar ve Kazma Aletleri
- Frenler, Debriyajlar ve Aksesuarlar
- DORIAN Tırtıllı Takım Freze Makinesi
- APPROVED VENDOR Boya Kenarı 4-3 / 4 İnç
- SLOAN Sensör Tamir Takımı
- HOFFMAN Yapıştırma Kayışları
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 8-32 Unc
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Diş Mastarları, 1 3/16-8 Un
- SPEARS VALVES Gerçek Lug Kelebek Vana Cıvata Kitleri, Çinko Kaplama
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 Endüstriyel Küresel Çek Valf Kartuşları, FKM
- GROTE Kapak Plakaları
- LOVEJOY SLD 1500 Serisi, Kamasız Rijit Kaplinler, Metrik