Kant-twist K045tpdw Kol Kelepçesi, 4:1 Kelepçe Oranı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KANT-TWIST K045TPDW Kol Kelepçesi, Konsol Tasarımı, 4.5 İnç Çene Açıklığı | CD8YQQ

KANT-TWIST K045TPDW Levye Kelepçesi, Konsol Tasarımı, 4.5 İnç Çene Açıklığı

Stoktaki Ürünler
Madde: CD8YQQ Modeli: K045TPDW

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€76.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Konsol Kelepçe
Sıkma Kuvveti1700 Lbs.
Sap Çapı ve Uzunluk(in)1 / 4 "x 3"
Maks. Alan sayısı Çene Açma4-1 / 2 "
Açık Genişlik6-3 / 4 "
Uzunluk8 1 / 4 "
Kalınlık1-7 / 8 "
Boğaz Derinliği2-1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.83
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)20.96
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8205700090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kant-Twist K045TPDW bükülmeleri ve bozulmaları ortadan kaldırmak için konsol tasarımlı manivela kelepçesi
  • İçeri doğru basınç uygulayarak nesneleri bir arada tutup sıkıca sabitleyebilme
  • Taşlama, marangozluk, punta kaynağı, delme, ahşap ve metal işleme uygulamaları için ideal
  • Dokumacı sap tasarımı kavrama performansını artırır ve 4.5 inçlik açılma genişliğine izin verir
  • İnce ve yumuşak yüzey için 4: 1 kelepçe oranı ve Mar No-Mar yuvarlak düz pedler
  • Anti bakteriyel nitelikler ve mükemmel iletkenlik için bakır kaplama vidalar, çeneler ve tutamaklar
  • Düz olmayan yüzeylere uyum sağlamak için serbest yüzen çenelere sahiptir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıkma KuvvetiSap Çapı ve Uzunluk(in)Maks. Alan sayısı Çene AçmaUzunlukKalınlıkBoğaz DerinliğiÜcret
KANT-TWIST K010TPW No-Mar Yuvarlak Düz Pedli Kol Kelepçesi, 1 İnç Çene Açıklığı | CD8YNX K010TPW350 Lbs.1 / 8 "x 1"1"2 1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "-
TEKLİF TALEBİ
KANT-TWIST K020TPW Kelepçe, 2 İnç Çene Açıklığı, No-Mar Yuvarlak Düz Pedler, T Sap | CD8YPD K020TPW800 Lbs.1/8" x 1-3/4"2"4 1 / 2 "1-3 / 8 "1-1 / 8 "-
TEKLİF TALEBİ
KANT-TWIST K025TPDW Konsol Kelepçesi, No-Mar Yuvarlak Düz Pedler, 2.5 İnç Çene Açıklığı | CD8YPR K025TPDW700 Lbs.1/8" x 1-3/4"2-1 / 2 "4 1 / 2 "1-3 / 8 "1-3 / 4 "€52.21
KANT-TWIST K030TPW Dokumacı Kavrama Konsol Kelepçesi, 3 İnç Çene Açıklığı | CD8YPV K030TPW1500 Lbs.1 / 4 "x 3"3"6 3 / 4 "1-7 / 8 "1-1 / 4 "-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KANT-TWIST K045TPDW Levye Kelepçesi, Konsol Tasarımı, 4.5 İnç Çene Açıklığı
€76.31 / Adet