Kant-twist K060tqpw Konsol Tutma Kelepçesi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KANT-TWIST K060TQPW Konsol Tutma Kelepçesi, 3200 lb Sıkma Kuvveti | CD8YRG

KANT-TWIST K060TQPW Konsol Tutma Kelepçesi, 3200 lb Sıkma Kuvveti

Stoktaki Ürünler
Madde: CD8YRG Modeli: K060TQPW

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€101.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Konsol Kelepçe
Cıvata Deliği Aralığı3"
Sıkma Kuvveti3200 Lbs.
Flanş kalınlığı3 / 8 "
Flanş Genişliği3 3 / 16 "
Maks. Alan sayısı Çene Açma5-3 / 4 "
Dış Yükseklik7"
Uzunluk9"
Boğaz Derinliği3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.73
Gemi yüksekliği (cm)14.61
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)8.08
HS kodu8205700090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kant-Twist K060TQPW konsol, pürüzlü yüzeylere uyum sağlamak ve hızla yoldan çekilmek için serbest hareketli ve yaylı gerdirme çeneli kelepçeyi basılı tutun
  • Matkap preslerinde ve işleme merkezi uygulamalarında kalın ve pürüzlü yüzeyleri tutmak için kullanılır
  • Merkezden uzaklaşmayacak
  • Sıradan geçişlere göre daha fazla sıkma kuvveti (3200 lb) sağlar ve yuvarlak stoğu tutmak için yerleşik V bloğu vardır
  • Çok fazla çaba harcamadan maksimum basınç girişi için ABS plastik, dokumacı tutma kolu
  • Bükülmeleri ve bozulmaları ortadan kaldırmak ve 4: 1 kelepçe oranı sağlamak için konsol tasarımı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıkma KuvvetiFlanş GenişliğiMaks. Alan sayısı Çene AçmaDış YükseklikUzunlukBoğaz DerinliğiÜcret
KANT-TWIST K030TQPW Baskı Kelepçesi, 3 İnç Çene Açıklığı, Dokumacı Sapı | CD8YPY K030TQPW1500 Lbs.2 3 / 4 "2-3 / 4 "4"6"1-1 / 2 "-
TEKLİF TALEBİ
KANT-TWIST K030TQW Çelik Tutma Kelepçesi, T Sap, Dokumacı Kavrama, 3 İnç Açıklık | CD8YPZ K030TQW1500 Lbs.2 3 / 4 "3"4"6"1-1 / 2 "€87.38
KANT-TWIST K060TQW Baskı Kelepçesi, Hızlı Hareket Eden, Dokumacı Kavramalı T Saplı, 6 İnç Çene Açıklığı | CD8YRH K060TQW3200 Lbs.3 3 / 16 "6"7"9"3"€94.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KANT-TWIST K060TQPW Konsol Tutma Kelepçesi, 3200 lb Sıkma Kuvveti
€101.66 / Adet