Kant-twist K030tqw Çelik Tutma Kelepçesi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KANT-TWIST K030TQW Çelik Tutma Kelepçesi, T Sap, Dokumacı Kavrama, 3 İnç Açıklık | CD8YPZ

KANT-TWIST K030TQW Çelik Tutma Kelepçesi, T Saplı, Dokumacı Kavrama, 3 İnç Açıklık

Stoktaki Ürünler
Madde: CD8YPZ Modeli: K030TQW
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
€87.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Konsol Kelepçe
Cıvata Deliği Aralığı2"
Sıkma Kuvveti1500 Lbs.
Flanş kalınlığı1 / 8 "
Flanş Genişliği2 3 / 4 "
Maks. Alan sayısı Çene Açma3"
Dış Yükseklik4"
Uzunluk6"
Boğaz Derinliği1-1 / 2 "
UPC682241323003

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)8.26
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)6.99
HS kodu8205700090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kant-Twist K030TQW tutma kelepçesi, ahşap işleme ve metal işleme uygulamalarında iş parçalarını güvende tutmak için idealdir
  • Düzensiz kalınlıkları ve yüzeyleri mükemmel şekilde tutmak için yaylı gerdirme çeneleri ve hızlı hareket eden mekanizma özelliği
  • Dokumacı kavramalı entegre T kolu, iş mili üzerinde rahat tutuş sağlar ve az çabayla maksimum baskıya olanak tanır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıkma KuvvetiFlanş GenişliğiMaks. Alan sayısı Çene AçmaDış YükseklikUzunlukBoğaz DerinliğiÜcret
KANT-TWIST K030TQPW Baskı Kelepçesi, 3 İnç Çene Açıklığı, Dokumacı Sapı | CD8YPY K030TQPW1500 Lbs.2 3 / 4 "2-3 / 4 "4"6"1-1 / 2 "-
TEKLİF TALEBİ
KANT-TWIST K060TQPW Konsol Tutma Kelepçesi, 3200 lb Sıkma Kuvveti | CD8YRG K060TQPW3200 Lbs.3 3 / 16 "5-3 / 4 "7"9"3"€101.66
KANT-TWIST K060TQW Baskı Kelepçesi, Hızlı Hareket Eden, Dokumacı Kavramalı T Saplı, 6 İnç Çene Açıklığı | CD8YRH K060TQW3200 Lbs.3 3 / 16 "6"7"9"3"€94.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KANT-TWIST K030TQW Çelik Tutma Kelepçesi, T Saplı, Dokumacı Kavrama, 3 İnç Açıklık
€87.38 / Adet