Kant-twist K060tud Konsol Kelepçesi, T-kollu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KANT-TWIST K060TUD Konsol Kelepçesi, 6 İnç Açıklıklı, Poliüretan Çeneler | CD8YRJ

KANT-TWIST K060TUD Konsol Kelepçesi, 6 İnç Açılır, Poliüretan Çeneler

Stoktaki Ürünler
Madde: CD8YRJ Modeli: K060TUD
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
€99.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Konsol Kelepçe
Sıkma Kuvveti1500 Lbs.
Sap Çapı ve Uzunluk(in)5/16" x 3-3/4"
Maks. Alan sayısı Çene Açma6"
Açık Genişlik10 "
Uzunluk11 1 / 2 "
Kalınlık1-3 / 8 "
Boğaz Derinliği4-1 / 2 "
UPC682241322303

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.61
Gemi yüksekliği (cm)3.49
Gemi uzunluğu (cm)28.89
Gemi genişliği (cm)19.37
HS kodu8205700090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kant-Twist K060TUD konsol kelepçesi, iki parçayı sıkıca bir arada tutarken merkez dışı konumlandırmaya direnmek ve böylece bozulmayı veya hasarı önlemek için
  • Sıkarken kelepçenin bükülmesini önlemek için kelepçe yüküne dik olarak konumlandırılmış bakır kaplı bir T-tutamağa sahiptir
  • Çizilmelere veya hasarlara direnirken yumuşak malzemeleri (ahşap, plastik) ve cilalı / bitmiş malzemeleri tutmaya izin vermek için poliüretan çenelerle entegre edilmiştir
  • Çeşitli uygulamalarda kullanım için üç tutma yüzeyinde (boru, düz ve açılı) mevcuttur

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıkma KuvvetiSap Çapı ve Uzunluk(in)Maks. Alan sayısı Çene AçmaUzunlukKalınlıkBoğaz DerinliğiÜcret
KANT-TWIST K030TU Levye Kelepçesi, T Saplı, Poliüretan Çeneler, 3 İnç Açılış | CD8YQC K030TU1125 Lbs.1 / 4 "x 3"3"6 3 / 4 "1-1 / 8 "1-1 / 4 "-
TEKLİF TALEBİ
KANT-TWIST K045TUD Kol Kelepçesi, Poliüretan Çeneler, 4-1/2 İnç Açıklık, T-Kollu | CD8YQU K045TUD1275 Lbs.1 / 4 "x 3"4-1 / 2 "8 1 / 4 "1-1 / 8 "2-1 / 4 "€75.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KANT-TWIST K060TUD Konsol Kelepçesi, 6 İnç Açılır, Poliüretan Çeneler
€99.02 / Adet