Kant-twist K090t T Kelepçe, 2500 Lb Kapasite | 23n370 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KANT-TWIST K090T Konsol Kelepçesi, 9 İnç Çene Açıklığı, Çinko Kaplama Kaplama | AB7JYP 23N370 / 430

KANT-TWIST K090T Konsol Kelepçesi, 9 İnç Çene Açıklığı, Çinko Kaplama

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7JYP Modeli: K090TÇapraz Referans: 23N370 / 430
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
€180.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Konsol Kelepçe
Örs MalzemesiBakır Kaplı Çelik
Vücut BakımıÇinko kaplamalı
gövde MalzemesiÇelik
Sıkıştırma Basıncı2500 lb
Maks. Alan sayısı Açılış9"
Boğaz Derinliği5.25 "
UPC682241319907

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.18
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)36.83
Gemi genişliği (cm)21.84
HS kodu8205700090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kant-Twist K090T T-kelepçeler punta kaynağı, delme, cıvatalama veya iki parçayı sıkıca bir arada tutma uygulamaları için kullanılır
  • İş parçalarını tutmak için 9 inç çene açıklığına sahiptir
  • Serbest yüzen çeneler paralel olmayan yüzeylere uyum sağlar ve basınç uygulandığında merkezin dışına çıkmaz
  • Yerleşik V blokları yuvarlak stok tutmaya izin verir
  • Bakır kaplı çeneler, vidalar ve kaynak için ideal tutacak

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoğaz DerinliğiÜcret
KANT-TWIST K010T Konsol Kelepçesi, 1 İnç Çene Kapasitesi, 2-1/8 İnç Uzunluk | AB7JYK 23N366 / 401 K010T1 / 2 "€26.11
KANT-TWIST K020T Konsol Kelepçesi, 2 İnç Çene Kapasitesi, 4 İnç Uzunluk | AB7JYL 23N367 / 405 K020T1.25 "€41.92
KANT-TWIST K030T Konsol Kelepçesi, 3 İnç Çene Açıklığı, Çinko Kaplama Kaplama | AB7JYM 23N368 / 410 K030T1.75 "-
TEKLİF TALEBİ
KANT-TWIST K060T Konsol Kelepçesi, 6 İnç Çene Açıklığı, Çinko Kaplama Kaplama | AB7JYN 23N369 / 420 K060T3.375 "-
TEKLİF TALEBİ
KANT-TWIST K120T Konsol Kelepçesi, 12 İnç Çene Açıklığı, Çinko Kaplama Kaplama | AB7JYQ 23N371 / 440 K120T7"€297.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KANT-TWIST K090T Konsol Kelepçesi, 9 İnç Çene Açıklığı, Çinko Kaplama
€180.78 / Adet