Kdr-line Kdrula56l | Giriş Hattı Reaktörü Düşük Z 575/600v 1.3a | 4xtd1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KDR-LINE REAKTÖRLER KDRULA56L Giriş Hattı Reaktörü Düşük Z 575 / 600V 1.3A | AE2JMD 4XTD1

KDR-LINE REACTORS KDRULA56L Giriş Şebeke Reaktörü Düşük Z 575/600V 1.3A

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2JMD Modeli: KDRULA56LÇapraz Referans: 4XTD1
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
€149.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Giriş Hattı Reaktörü
derinlik3.75 "
ÇevirmeAçılış
Filtre tipiDüşük Z
Yükseklik4"
Giriş Gerilimi575/600
Maks. Alan sayısı HP0.75
Maks. Alan sayısı Çıkış Amperleri1.3
FazÜç
TipDüşük Z
genişlik4.18 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.96
Gemi yüksekliği (cm)14.29
Gemi uzunluğu (cm)16.19
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8504508000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikFiltre tipiYükseklikMaks. Alan sayısı HPMaks. Alan sayısı Çıkış AmperleriTipgenişlikÜcret
KDR-LINE REAKTÖRLER KDRULA55L Giriş Hattı Reaktörü Düşük Z 575 / 600V 0.9A | AE2JMC 4XTA9 KDRULA55L3.75 "Düşük Z4"0.50.9Düşük Z4.18 "€147.54
KDR-LINE REAKTÖRLER KDRULA50L Giriş Hattı Reaktörü Düşük Z 575 / 600V 1.7A | AE2JME 4XTD2 KDRULA50L3.75 "Düşük Z4"11.7Düşük Z4.18 "€157.67
KDR-LINE REAKTÖRLER KDRULA51L Giriş Hattı Reaktörü Düşük Z 575 / 600V 2.4A | AE2JMF 4XTD3 KDRULA51L3.75 "Düşük Z4"1.52.4Düşük Z4.18 "€182.12
KDR-LINE REAKTÖRLER KDRULA46L Giriş Hattı Reaktörü Düşük Z 575 / 600V 2.7A | AE2JMG 4XTD4 KDRULA46L3.75 "Düşük Z4"22.7Düşük Z4.18 "€182.14
KDR-LINE REAKTÖRLER KDRULA52L Giriş Hattı Reaktörü Düşük Z 575/600V 3.9A | AE2JMH 4XTD5 KDRULA52L3.75 "Düşük Z4"33.9Düşük Z4.18 "€188.03
KDR-LINE REAKTÖRLER KDRULA47L Giriş Hattı Reaktörü Düşük Z 575 / 600V 6.1A | AE2JMJ 4XTD6 KDRULA47L3.75 "Düşük Z4"56.1Düşük Z4.18 "€207.53
KDR-LINE REAKTÖRLER KDRULA48L Giriş Hattı Reaktörü Düşük Z 575 / 600V 9A | AE2JMK 4XTD7 KDRULA48L3.75 "Düşük Z4"7.59Düşük Z4.18 "€230.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KDR-LINE REACTORS KDRULA56L Giriş Şebeke Reaktörü Düşük Z 575/600V 1.3A
€149.87 / Adet