Kelch 680.0010.321 | Hizalama Mastarı, Iso 12164-1 Form A, Şaft Çapı 50 Mm | 32vt85 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KELCH 680.0010.321 Hizalama Göstergesi, ISO 12164-1 Form A, Şaft Çapı 50 mm | CF2TTA 32VT85

KELCH 680.0010.321 Hizalama Göstergesi, ISO 12164-1 Form A, Şaft Çapı 50 mm

Stoktaki Ürünler
Madde: CF2TTA Model: 680.0010.321Çapraz Referans: 32VT85

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€3,137.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+ölçü
Uzunluk8.46 "
SapHSK50
Şaft Dia.50 mm
Sap Uzunluğu26mm
beden50 mm
stilISO 12164-1 Form A

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.8
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukSapŞaft Dia.Sap UzunluğubedenstilÜcret
KELCH 680.0010.385 Hizalama Göstergesi, ISO 26623-1, Şaft Çapı 80 mm | CF2TRV 32VT91 680.0010.3857.48 "PSK8080 mm78mm80 mmISO-26623 1€4,104.77
KELCH 680.0010.384 Hizalama Göstergesi, ISO 26623-1, Şaft Çapı 63 mm | CF2TRW 32VT90 680.0010.3846.69 "PSK6363 mm60mm63 mmISO-26623 1€3,449.32
KELCH 680.0010.383 Hizalama Göstergesi, ISO 26623-1, Şaft Çapı 50 mm | CF2TRX 32VT89 680.0010.3836.69 "PSK5050 mm50mm50 mmISO-26623 1€3,274.53
KELCH 680.0010.323 Hizalama Göstergesi, ISO 12164-1 Form A, Şaft Çapı 80 mm | CF2TRY 32VT87 680.0010.3239.05 "HSK8080 mm26mm80 mmISO 12164-1 Form A€3,957.29
KELCH 680.0010.322 Hizalama Göstergesi, ISO 12164-1 Form A, Şaft Çapı 63 mm | CF2TRZ 32VT86 680.0010.3228.74 "HSK6363 mm26mm63 mmISO 12164-1 Form A€3,300.48
KELCH 680.0010.324 Hizalama Göstergesi, ISO 12164-1 Form A, Şaft Çapı 100 mm | CF2TTB 32VT88 680.0010.3249.64 "HSK100100 mm29mm100 mmISO 12164-1 Form A€4,144.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KELCH 680.0010.321 Hizalama Göstergesi, ISO 12164-1 Form A, Şaft Çapı 50 mm
€3,137.98 / Adet