Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEN FORGING N2022-SS-4-1/4 Eye Bolt, With Shoulder, Stainless Steel, 5/16-18 Thread Size, 5-3/4 Inch Length | AD3HJJ 3ZHG1

KEN FORGING N2022-SS-4-1/4 Gözlü Cıvata, Omuzlu, Paslanmaz Çelik, 5/16-18 Diş Boyutu, 5-3/4 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3HJJ Modeli: N2022-SS-4-1/4Çapraz Referans: 3ZHG1
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
€31.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+mapa
Göz İçinde Dia.5 / 8 "
Dia Dışında Göz.1.25 "
Eyebolt TipiOmuz ile
BitişSade
MalzemePaslanmaz çelik
Uzunluk5.75 "
Şaft Dia.5 / 16 "
Sap Uzunluğu4.25 "
Omuz Dia.0.56 ila 0.62 "
Omuz genişliği0.12 "0.19 için"
Ölçüm Sistemiİnç
iplik uzunluğu2.5 "
Konu Boyutu5 / 16-18
Çalışma yükü sınırı800 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)14.73
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu7318152091
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEN FORGING N2022-SS-4-1/4 Gözlü Cıvata, Omuzlu, Paslanmaz Çelik, 5/16-18 Diş Boyutu, 5-3/4 İnç Uzunluk
€31.80 / Adet