Ken Forging N2023-ss-4-1/2 | 3zhg3 Halkalı Cıvata | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEN FORGING N2023-SS-4-1/2 Halkalı Cıvata, Omuzlu, Paslanmaz Çelik, 3/8-16 Diş Boyutu, 6-5/16 İnç Uzunluk | AD3HJL 3ZHG3

KEN FORGING N2023-SS-4-1/2 Gözlü Cıvata, Omuzlu, Paslanmaz Çelik, 3/8-16 Diş Boyutu, 6-5/16 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3HJL Modeli: N2023-SS-4-1/2Çapraz Referans: 3ZHG3
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
€34.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+mapa
Göz İçinde Dia.3 / 4 "
Dia Dışında Göz.1.5 "
Eyebolt TipiOmuz ile
BitişSade
MalzemePaslanmaz çelik
Uzunluk6 5 / 16 "
Şaft Dia.3 / 8 "
Sap Uzunluğu4.5 "
Omuz Dia.0.62 ila 0.69 "
Omuz genişliği0.12 "0.19 için"
Ölçüm Sistemiİnç
iplik uzunluğu2"
Konu Boyutu3 / 8-16
Çalışma yükü sınırı1,200 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)16
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7318152091
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEN FORGING N2023-SS-4-1/2 Gözlü Cıvata, Omuzlu, Paslanmaz Çelik, 3/8-16 Diş Boyutu, 6-5/16 İnç Uzunluk
€34.89 / Adet