Ken Forging N2027-4-1/2 | 3zgv9 Halkalı Cıvata | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEN FORGING N2027-4-1/2 Halkalı Cıvata, Omuzlu, 5/8-11 X 7.50 İnç Toplam Uzunluk | AD3HDN 3ZGV9

KEN FORGING N2027-4-1/2 Gözlü Cıvata, Omuzlu, 5/8-11 X 7.50 İnç Toplam Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3HDN Modeli: N2027-4-1/2Çapraz Referans: 3ZGV9
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
€21.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+mapa
Göz İçinde Dia.1.375 "
Dia Dışında Göz.2.5 "
Eyebolt TipiOmuz ile
BitişGalvanize
MalzemeÇelik
Uzunluk7.5 "
Şaft Dia.5 / 8 "
Sap Uzunluğu4.5 "
Omuz Dia.1.00 ila 1.06 "
Omuz genişliği0.255 "0.31 için"
Ölçüm Sistemiİnç
iplik uzunluğu3"
Konu Boyutu5 / 8-11
Çalışma yükü sınırı3,500 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7318152095
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEN FORGING N2027-4-1/2 Gözlü Cıvata, Omuzlu, 5/8-11 X 7.50 İnç Toplam Uzunluk
€21.08 / Adet