KEN-TOOL 31444 Boncuklu Koltuk 150 Psi
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Boncuklu Koltuk |
Renk | Mavi |
Malzeme | Çelik |
Maks. Hava basıncı | 150 psi |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | Ortam |
basınç Aralığı | 65 - 150 PSI |
İçin kullanılır | Boncuk Oturma Aleti, Atv'lerde, Arabalarda, Hafif ve Ağır Hizmet Kamyonlarında, Plus Ag Traktör Lastiklerinde, Büyük Tubeless Lastiklerde Kullanım |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 33.02 |
Gemi uzunluğu (cm) | 45.72 |
Gemi genişliği (cm) | 40.64 |
HS kodu | 8414801690 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00