KENNEDY 21040B Tekerlekli Dolap 21 x 18 x 34 İnç Kahverengi
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tekerlekli Dolap |
Tekerlek Boyutu | 5 "x 1-1 / 4" |
Tekerlek Tipi | (2) Sabit, (2) Döner |
Tekerlek Malzemesi | fenolik |
Renk | Kahverengi |
yapılandırma | Merkez Bankası: (2) 16-1 / 2 "G x 16-1 / 2" D x 3 "Y, (1) 16-1 / 2" G x 16-1 / 2 "D x 6-1 / 4 "H, (1) 16-1 / 2" G x 16-1 / 2 "D x 9-1 / 2" Y |
derinlik | 18 " |
Çekmece Kapasitesi | 120 lb |
Çekmece Slaytları | Bilye |
Bitiş | kırışıklık |
ölçü | 16 |
Kolları | (1) Borulu Çelik Taraf |
Yükseklik | 34 " |
Yük katsayısı | 800 lb |
Kilit sistemi | Yüksek Güvenlikli Borulu İç Anahtarlı Kilit |
Malzeme | Çelik |
Çekmece Sayısı | 4 |
Raf Sayısı | 1 |
Depolama Kapasitesi | 5950 cu. içinde. |
genişlik | 21 " |
Çalışma Yüzey Malzemesi | Çelik |
Gemi ağırlığı (kg) | 49.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 83.82 |
Gemi uzunluğu (cm) | 58.42 |
Gemi genişliği (cm) | 54.61 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | ölçü | Tekerlek Boyutu | Tekerlek Tipi | Yükseklik | Yük katsayısı | Kilit sistemi | Çekmece Sayısı | Raf Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21040R | 16 | 5 "x 1-1 / 4" | (2) Sabit, (2) Döner | 34 " | 800 lb | Yüksek Güvenlikli Borulu İç Anahtarlı Kilit | 4 | 1 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
315XB | Gövde: 18, Çekmeceler: 20 | 5 "2 x" | (2) Kilitle Sabit, (2) Döner | 39 " | 1400 lb | (2) Aynı Anahtarlı Yüksek Güvenlikli Borulu Kilitler | 15 | 1 | €2,807.49 | ||
378XB | Gövde: 18, Çekmeceler: 20 | 5 "2 x" | (2) Kilitle Sabit, (2) Döner | 39 " | 1400 lb | Yüksek Güvenlikli Boru Kilit | 8 | - | €1,459.90 | ||
273XB | 18 | 5 "x 1-1 / 4" | (2) Kilitle Sabit, (2) Döner | 35 " | 800 lb | Yüksek Güvenlikli Boru Kilit | 3 | 1 | €1,055.61 | ||
275XB | 18 | 5 "x 1-1 / 4" | (2) Kilitle Sabit, (2) Döner | 35 " | 800 lb | Yüksek Güvenlikli Boru Kilit | 5 | 1 | €1,190.38 | ||
277XB | 18 | 5 "x 1-1 / 4" | (2) Kilitle Sabit, (2) Döner | 35 " | 800 lb | Yüksek Güvenlikli Boru Kilit | 7 | 1 | €1,313.89 | ||
378XR | 18 | 5 "2 x" | (2) Kilitle Sabit, (2) Döner | 39 " | 1400 lb | Yüksek Güvenlikli Boru Kilit | 8 | - | €1,459.90 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00