Keo 10321 | Matkap/havşa 60 Derece #3 1/4 İnç Hss | 33um33 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 10321 Matkap / havşa açma 60 Derece # 3 1/4 İnç Hss | AG3RLT 33UM33

KEO 10321 Matkap/havşa 60 Derece #3 1/4 İnç Hss

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3RLT Model: 10321Çapraz Referans: 33UM33

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€20.34 / Adet
Bu ürün sadece 12'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tek Uçlu Matkap / Havşa
Vücut Çapı1 / 4 "
Havşa StiliSade
Kesme YönüSağ el
Bitişkaplanmamış
Dahil Edilen Açı60 Dereceleri
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı2
Uzunluk1.5 "
Nokta Dia.7 / 64 "
beden#3

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)4.45
HS kodu8207600061

Ürün Detayı:

  • Flüt Tipi (Spiral)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıUzunlukNokta Dia.bedenÜcret
KEO 10121 Matkap / havşa Düz 60 Derece # 1 Hss | AG3RLD 33UM20 101211 / 8 "3 / 4 "3 / 64 "#1€13.65
KEO 10221 Matkap / havşa açıcı 60 Derece # 2 1-3 / 8 İnç L | AG3RLL 33UM27 102213 / 16 "1.375 "5 / 64 "#2€15.33
KEO 10421 Matkap / havşa açıcı 60 Derece # 4 1-5 / 8 İnç L | AG3RLZ 33UM39 104215 / 16 "1.625 "1 / 8 "#4€15.79
KEO 10521 Matkap / havşa açıcı 60 Derece # 5 2-1 / 4 İnç L | AG3RMA 33UM45 105217 / 16 "2.25 "3 / 16 "#5€18.49
KEO 10621 Matkap / havşa açıcı 60 Derece # 6 1/2 İnç Hss | AG3RMF 33UM51 106211 / 2 "2.5 "7 / 32 "#6€24.83
KEO 10721 Matkap / havşa açıcı 60 Derece # 7 2-3 / 4 İnç L | AG3RMP 33UM59 107215 / 8 "2.75 "1 / 4 "#7€32.41
KEO 10821 Matkap / havşa düz 60 Derece # 8 Rh | AG3RMY 33UM67 108213 / 4 "3"5 / 16 "#8€43.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 10321 Matkap/havşa 60 Derece #3 1/4 İnç Hss
€20.34 / Adet