VESTIL CST-F40-6x2DT-S Tekerlekli, Poliolefin, Döner, 6 x 2 İnç Ebat
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Döner Teker |
Kapasite | 900 lbs. |
Tekerlek Boyutu | 6 "2 x" |
Renk | Yeşil, Siyah |
Çap | 6" |
Durometre | 90 (+/-5) KIYI A |
Yükseklik | 7 1 / 2 " |
Malzeme | Poliüretan |
Dengelemek | 2 1 / 4 " |
Toplam yükseklik | 7 1 / 2 " |
Üst Plaka Boyutu | 4 "x 4 1 / 2" |
Tip | Döner |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Tekerlek Boyutu | Çap | Yükseklik | + | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-F40-6x2DT-R | 900 lbs. | 6 "2 x" | 6" | 7 1 / 2 " | Sert Teker | sert | €50.08 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-F40-6x2DT-SWB | 900 lbs. | 6 "2 x" | 6" | 7 1 / 2 " | Sert Teker | Frenli Döner | €81.58 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-F40-8x2DT-R | 1000 lbs. | 8 "2 x" | 8" | 9 1 / 2 " | Sert Teker | sert | €62.96 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-F40-8x2DT-S | 1000 lbs. | 8 "2 x" | 8" | 9 1 / 2 " | Döner Teker | Döner | €84.29 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-F40-8x2DT-SWB | 1000 lbs. | 8 "2 x" | 8" | 9 1 / 2 " | Sert Teker | Frenli Döner | €87.15 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00