Keo 11300 | Matkap/havşa 60 Derece #13 Rh Hss | 33um95 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 11300 Matkap / havşa açma 60 Derece # 13 Rh Hss | AG3RPD 33UM95

KEO 11300 Matkap/havşa açma 60 Derece #13 Rh Hss

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3RPD Model: 11300Çapraz Referans: 33UM95

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€12.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Uçlu Matkap / Havşa Açma
Vücut Çapı1 / 4 "
Havşa StiliÇan
Kesme YönüSağ el
Bitişkaplanmamış
Dahil Edilen Açı60 Dereceleri
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı2
Uzunluk2"
Nokta Dia.3 / 32 "
beden#13

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)0.76
HS kodu8207600061

Ürün Detayı:

  • Flüt Tipi (Spiral)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeÜcret
KEO 11315 Matkap / havşa açma 60 Derece # 13 Rh | AG3RPF 33UM97 11315Kobalt€27.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 11300 Matkap/havşa açma 60 Derece #13 Rh Hss
€12.00 / Adet