Keo 11315 | Matkap/havşa 60 Derece #13 Rh | 33um97 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 11315 Matkap / havşa açma 60 Derece # 13 Rh | AG3RPF 33UM97

KEO 11315 Matkap/havşa açma 60 Derece #13 Sağ

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3RPF Model: 11315Çapraz Referans: 33UM97

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€27.27 / Adet
Bu ürün sadece 12'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Uçlu Matkap / Havşa Açma
Vücut Çapı1 / 4 "
Havşa StiliÇan
Kesme YönüSağ el
Bitişkaplanmamış
Dahil Edilen Açı60 Dereceleri
MalzemeKobalt
Flüt Sayısı2
Uzunluk2"
Nokta Dia.3 / 32 "
beden#13

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)4.45
HS kodu8207600061

Ürün Detayı:

  • Flüt Tipi (Spiral)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeÜcret
KEO 11300 Matkap / havşa açma 60 Derece # 13 Rh Hss | AG3RPD 33UM95 11300Yüksek Hızlı Çelik€12.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 11315 Matkap/havşa açma 60 Derece #13 Sağ
€27.27 / Adet