Keo | Matkap/havşa #24054 Toplam Uzunluk 4 İnç 5 Derece | 90j12 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 24054 Matkap/havşa #4 Toplam Uzunluk 5 İnç 90 Derece | AA4EXA 12J331

KEO 24054 Matkap/havşa #4 Toplam Uzunluk 5 İnç 90 Derece

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA4EXA Model: 24054Çapraz Referans: 12J331

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€64.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Uçlu Matkap / Havşa Açma
Vücut Çapı5 / 16 "
Havşa StiliSade
Kesme YönüSağ el
BitişParlak
Dahil Edilen Açı90 Dereceleri
MalzemeHSS
Flüt Sayısı2
Uzunluk5"
Nokta Dia.1 / 8 "
beden#4
TipUzun Seri

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8207906000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDahil Edilen AçıMalzemeUzunlukTipÜcret
KEO 24052 Matkap/havşa #4 Toplam Uzunluk 5 İnç 60 Derece | AA4EWY 12J329 2405260 DereceleriKobalt5"Uzun Seri€110.57
KEO 24062 Matkap/havşa #4 Toplam Uzunluk 6 İnç 60 Derece | AA4EXB 12J332 2406260 DereceleriKobalt6"Uzun Seri€132.18
KEO 24060 Matkap/havşa Ucu 60 Derece #4 x 6 L Hss | AA9GVJ 1DBN2 2406060 DereceleriYüksek Hızlı Çelik6Uzun€47.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 24054 Matkap/havşa #4 Toplam Uzunluk 5 İnç 90 Derece
€64.35 / Adet