Keo | Matkap/havşa ucu 24060 Derece #60 X 4 L Hss | 6dbn1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 24060 Matkap/havşa Ucu 60 Derece #4 x 6 L Hss | AA9GVJ 1DBN2

KEO 24060 Matkap/havşa Ucu 60 Derece #4 x 6 L Hss

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9GVJ Model: 24060Çapraz Referans: 1DBN2

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€47.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Uçlu Matkap / Havşa Açma
Vücut Çapı5 / 16 "
Havşa StiliSade
Kesme YönüSağ el
BitişParlak
Dahil Edilen Açı60 Dereceleri
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı2
Uzunluk6
Nokta Dia.1 / 8 "
beden#4
TipUzun

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)1.02
HS kodu8207906000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDahil Edilen AçıMalzemeUzunlukTipÜcret
KEO 24052 Matkap/havşa #4 Toplam Uzunluk 5 İnç 60 Derece | AA4EWY 12J329 2405260 DereceleriKobalt5"Uzun Seri€110.57
KEO 24054 Matkap/havşa #4 Toplam Uzunluk 5 İnç 90 Derece | AA4EXA 12J331 2405490 DereceleriHSS5"Uzun Seri€64.35
KEO 24062 Matkap/havşa #4 Toplam Uzunluk 6 İnç 60 Derece | AA4EXB 12J332 2406260 DereceleriKobalt6"Uzun Seri€132.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 24060 Matkap/havşa Ucu 60 Derece #4 x 6 L Hss
€47.78 / Adet