Keo | Noktalama/merkezleme Matkap 30251 Derece 90/1 Hss | 4dbu1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 30251 Spotting / merkezleme Matkap 90 Derece 1/4 Hss | AA9GXF 1DBU9

KEO 30251 Noktalama/merkezleme Matkabı 90 Derece 1/4 Hss

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9GXF Model: 30251Çapraz Referans: 1DBU9

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€12.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spotting / Merkezleme Matkap
Matkap Noktası90 Derece
BitişParlak
Flüt Uzunluğu5 / 8 "
Sol / Sağ ElSağ el
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Parça sayısı1
Uzunluk1.5 "
beden1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)3.56
Gemi genişliği (cm)0.76
HS kodu8207502080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFlüt UzunluğuUzunlukbedenÜcret
KEO 30151 Spotting / merkezleme Matkap 90 Derece 1/8 Hss | AA9GXD 1DBU7 301513 / 8 "1.25 "1 / 8 "€9.88
KEO 30181 Spotting / merkezleme Matkap 90 Derece 3/16 Hss | AA9GXE 1DBU8 301811 / 2 "1.375 "3 / 16 "€10.68
KEO 30311 Spotting / merkezleme Matkap 90 Derece 5/16 Hss | AA9GXG 1DBV1 303115 / 8 "1.5 "5 / 16 "€12.82
KEO 30381 Spotting / merkezleme Matkap 90 Derece 3/8 Hss | AA9GXH 1DBV2 303811"2"3 / 8 "€16.96
KEO 30121 Spotting / merkezleme Matkap 90 Derece 1/2 Hss | AA9GXJ 1DBV3 301211"2"1 / 2 "€25.91
KEO 30581 Spotting / merkezleme Matkap 90 Derece 5/8 Hss | AA9GXK 1DBV4 305811.125 "2.25 "5 / 8 "€40.06
KEO 30341 Noktalama/merkezleme Matkabı 90 Derece 3/4 Hss | AA9GXL 1DBV5 303411.125 "2.25 "3 / 4 "€56.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 30251 Noktalama/merkezleme Matkabı 90 Derece 1/4 Hss
€12.15 / Adet