Keo 30960 | Nc Tespit Matkapları 118 Derece Rh 9/16 inç Hss | 33up63 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 30960 Nc Spotting Matkaplar 118 Deg Rh 9 / 16in Hss | AG3RWW 33UP63

KEO 30960 Nc Noktalama Matkapları 118 Derece Rh 9/16in Hss

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3RWW Model: 30960Çapraz Referans: 33UP63

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€35.31 / Adet
Bu ürün sadece 6'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+NC Spotting Matkaplar
Matkap Noktası118 Derece
Bitişkaplanmamış
Flüt Uzunluğu1"
Sol / Sağ ElSağ el
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Parça sayısı1
Uzunluk2"
beden9 / 16 "
Dahil Boyutlar9 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)8.26
Gemi uzunluğu (cm)8.26
Gemi genişliği (cm)6.99
HS kodu8207504060

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDahil BoyutlarMatkap NoktasıBitişFlüt UzunluğuSol / Sağ ElMalzemeUzunlukbedenÜcret
KEO 30120-TIN Nc Spotting Matkaplar 118 Derece 1/2 İnç Kalay | AG3RGH 33UP22 30120-TENEKE1 / 2 "118 DereceTeneke1"Sağ elYüksek Hızlı Çelik2"1 / 2 "€31.41
KEO 30121-TIN Nc Spotting Matkaplar 90 Derece Rh 1/2 İnç Hss | AG3RGJ 33UP23 30121-TENEKE1 / 2 "90 DereceTeneke1"Sağ elYüksek Hızlı Çelik2"1 / 2 "€32.21
KEO 30125 Nc Spotting Matkaplar 118 Derece 1/2 İnç Hss | AG3RGK 33UP24 301251 / 2 "118 Derecekaplanmamış1"Left HandYüksek Hızlı Çelik2"1 / 2 "€43.44
KEO 30150-TIN Nc Spotting Matkaplar 118 Derece 1/8 İnç Kalay | AG3RGL 33UP25 30150-TENEKE1 / 8 "118 DereceTeneke3 / 8 "Sağ elYüksek Hızlı Çelik1.25 "1 / 8 "€11.56
KEO 30151-TIN Nc Spotting Matkaplar 90 Derece Rh 1/8 İnç Hss | AG3RGM 33UP26 30151-TENEKE1 / 8 "90 DereceTeneke3 / 8 "Sağ elYüksek Hızlı Çelik1.25 "1 / 8 "€11.72
KEO 34581-TIN Nc Spotting Matkaplar 120 Derece Rh 5/8 İnç Kalay | AG3RGN 33UR03 34581-TENEKE5 / 8 "120 DereceTeneke1"Sağ elkarbit3.5 "5 / 8 "€224.53
KEO 34585 Nc Spotting Matkaplar 82 Derece 5/8 İnç Karbür | AG3RGP 33UR04 345855 / 8 "82 Derecekaplanmamış1"Sağ elkarbit3.5 "5 / 8 "€192.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 30960 Nc Noktalama Matkapları 118 Derece Rh 9/16in Hss
€35.31 / Adet