Keo | Nc Spotting Matkap 33127 Derece 120/1 X 2 Kobalt | 8rtv2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 33127 Nc Spotting Drill 120 Derece 1/2 x 8 Kobalt | AC3DPG 2RTV6

KEO 33127 Nc Spot Matkap 120 Derece 1/2 x 8 Kobalt

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3DPG Model: 33127Çapraz Referans: 2RTV6

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€140.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+NC Spotting Matkap
Matkap Noktası120 Derece
BitişParlak
Flüt Uzunluğu1.375 "
Sol / Sağ ElSağ el
MalzemeKobalt
Parça sayısı1
Uzunluk8"
beden1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.19
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu8207502080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFlüt UzunluğuUzunlukbedenÜcret
KEO 33143 Nc Spotting Matkap 120 Derece 1/4 x 2.5 Kobalt | AC3DNY 2RTU7 331433 / 4 "2.5 "1 / 4 "€59.96
KEO 33145 Nc Spotting Matkap 120 Derece 1/4 x 4 Kobalt | AC3DNZ 2RTU8 331453 / 4 "4"1 / 4 "€75.60
KEO 33147 Nc Spotting Matkap 120 Derece 1/4 x 6 Kobalt | AC3DPA 2RTU9 331473 / 4 "6"1 / 4 "€98.81
KEO 33383 Nc Spotting Matkap 120 Derece 3/8 x 3 1/8 Co | AC3DPB 2RTV1 333831.125 "3.125 "3 / 8 "€54.69
KEO 33385 Nc Spotting Matkap 120 Derece 3/8 x 5 Kobalt | AC3DPC 2RTV2 333851.125 "5"3 / 8 "€80.10
KEO 33387 Nc Spotting Matkap 120 Derece 3/8 x 7 Kobalt | AC3DPD 2RTV3 333871.125 "7"3 / 8 "€106.46
KEO 33123 Nc Spotting Matkap 120 Derece 1/2 x 3.75 Co | AC3DPE 2RTV4 331231.375 "3.75 "1 / 2 "€82.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 33127 Nc Spot Matkap 120 Derece 1/2 x 8 Kobalt
€140.45 / Adet