Keo 50148-teneke | Havşalar 3 Fl 82 Derece 1/4 İnç Hss Teneke | 33ur57 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 50148-TIN Havşa Başlıkları 3 Fl 82 Derece 1/4 İnç Hss Kalay | AG3TAL 33UR57

KEO 50148-TIN Havşa 3 Fl 82 Derece 1/4 İnç Hss Kalay

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3TAL Modeli: 50148-TINÇapraz Referans: 33UR57
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
€20.71 / Adet
Bu ürün sadece 12'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havşalar
Vücut Çapı1 / 4 "
Kesme Kapasitesi1 / 4 "
BitişTeneke
Dahil Edilen Açı82 Derece
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı3
Parça sayısı1
Uzunluk1.5 "
Şaft Dia.1 / 4 "
Sap Uzunluğu1 / 4 "
TipMerkez Oyucu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8207600061

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıKesme KapasitesiBitişUzunlukŞaft Dia.Sap UzunluğuÜcret
KEO 50128-TIN Havşa Başlıkları 3 Fl 82 Derece 1/2 İnç Hss Kalay | AG3TAG 33UR53 50128-TENEKE1 / 2 "1 / 2 "Teneke2"1 / 4 "1"€30.41
KEO 50346-TIN Havşa Başlıkları 3 Fl 60 Derece 3/4 İnç Hss Kalay | AG3TAQ 33UR61 50346-TENEKE3 / 4 "3 / 4 "Teneke2.625 "1 / 2 "1.25 "€56.63
KEO 50386-TIN Havşa Başlıkları 3 Fl 60 Derece 3/8 İnç Hss Kalay | AG3TAW 33UR66 50386-TENEKE3 / 8 "3 / 8 "Teneke1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€25.16
KEO 50586-TIN Havşa Başlıkları 3 Fl 60 Derece 5/8 İnç Hss Kalay | AG3TBB 33UR71 50586-TENEKE5 / 8 "5 / 8 "Teneke2.25 "3 / 8 "1"€41.15
KEO 51008-TIN Havşa 3 Fl 82 Derece 1 İnç Hss Kalay | AG3TBG 33UR77 51008-TENEKE1"1"Teneke2.75 "1 / 2 "1.25 "€93.70
KEO 51258-TIN Havşa Başlıkları 3 Fl 82 Derece 1-1 / 4 İnç Hss Kalay | AG3TCA 33UR94 51258-TENEKE1-1 / 4 "1-1 / 4 "Teneke2.75 "1 / 2 "1.25 "€195.64
KEO 51508-TIN Havşa Başlıkları 3 Fl 82 Derece 1-1 / 2 İnç Hss Kalay | AG3TCM 33UT06 51508-TENEKE1-1 / 2 "1-1 / 2 "Teneke2.875 "3 / 4 "1.25 "€272.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 50148-TIN Havşa 3 Fl 82 Derece 1/4 İnç Hss Kalay
€20.71 / Adet