SPEEDAIRE Çift Etkili NFPA Hava Silindiri, Mafsal Montajlı, 4" Delik Çapı
filtre
Gövde Malzeme: Paslanmaz çelik , Delik Çapı: 4" , Yastık Tipi: Ayarlanabilir , Silindir Tipi: NFPA , Uç Kapağı Malzemesi: Paslanmaz çelik , Sona ermek: Gümüş , Manyetik Piston: Yok hayır , Maks. Yük: 3,141 lb , Maks. Basınç: 250 psi , Montaj: çatal , Piston Malzemesi: Alüminyum alaşım , Piston Mili Malzemesi: Paslanmaz çelik , Pivot Deliği Çapı: 3 / 4 " , Bağlantı noktası boyutu: 1 / 2 "NPT , Çubuk Çapı: 1" , Çubuk Diş Uzunluğu: 1.125 " , Çubuk Diş Boyutu: 3 / 4 "-16 , Tek Etkili/Çift Etkili: Çift Etkili , Sıcaklık Menzil: -20 Derece ila 200 Derece F , Rot Malzemesi: Paslanmaz çelik , Boru Malzemesi: Paslanmaz çelik
stil | Model | Uzunluk | Inme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A | 5VDV2 | 11.75 " | 3" | €1,890.34 | |
A | 5VDV4 | 12.75 " | 4" | €1,890.34 | |
A | 5VDV7 | 14.25 " | 5.5 " | €2,016.56 | |
A | 5VDW2 | 16.75 " | 8" | €2,016.56 | |
A | 5VDW4 | 17.75 " | 9" | €2,161.27 | |
A | 5VDW6 | 18.75 " | 10 " | €2,161.27 | |
A | 5VDW7 | 19.25 " | 10.5 " | €2,161.27 | |
A | 5VDX0 | 23 / 4 " | 12 " | €2,161.27 | |
A | 5VDX8 | 24.75 " | 16 " | €2,309.06 | |
A | 5VDY6 | 28.75 " | 20 " | €2,453.75 | |
A | 5VDZ2 | 31.75 " | 23 " | €2,598.45 | |
A | 5VDY9 | 31 / 4 " | 21.5 " | €2,598.45 | |
A | 5VDZ8 | 34.75 " | 26 " | €2,693.89 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Çizik Fırçalar
- Elektrikli Demir Testeresi Aksesuarları
- Taşınabilir Klimalar
- Step Motor Sürücüleri
- Elektrikli Kazıyıcı Aksesuarları
- Su ısıtıcıları
- Santrifüj Pompaları
- Yemek Servis Aletleri ve Ekipmanları
- Parçaları
- Hidronik Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- DAYTON Buhar Solenoid Valfleri Bobinsiz, Pirinç, 100 psi
- DAYTON Işıksız Seçici Anahtarlar, 1NA / 1NK
- IGUS Kovan Rulman 7/8 inç
- HAMILTON Döner Katı Lastik Tekerlekli Tekerlek 5-1 / 8 W
- PETERSEN PRODUCTS Boru Fiş Adaptörü
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 5 Tel Raf Arabası, 3 Taraflı Dolly Tabanı
- SPEARS VALVES Polipropilen Standart Valf Revizyon Kitleri, FKM
- LINN GEAR A Tipi Dişli, 41 Zincir
- LOVEJOY Çelik Kapak Conta Kitleri
- HUB CITY Rulman Ekleri