Keo 50346 | Merkezi Rayba 3 Flüt 60 Derece 3/4 Hss | 1dby1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 50346 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 60 Derece 3/4 Hss | AA9GYL 1DBY1

KEO 50346 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 60 Derece 3/4 Hss

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9GYL Model: 50346Çapraz Referans: 1DBY1
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
€54.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Merkez Oyucu
Vücut Çapı3 / 4 "
Bitişkaplanmamış
Dahil Edilen Açı60 Derece
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı3
Uzunluk2.625 "
Şaft Dia.1 / 2 "
Sap Uzunluğu1.25 "
TipTek uçlu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu8207600061
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıUzunlukŞaft Dia.Sap UzunluğuÜcret
KEO 50146 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 60 Derece 1/4 Hss | AA9GYG 1DBX6 501461 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€17.54
KEO 50386 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 60 Derece 3/8 Hss | AA9GYH 1DBX7 503863 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€21.03
KEO 50126 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 60 Derece 1/2 Hss | AA9GYJ 1DBX8 501261 / 2 "2"1 / 4 "1"€31.57
KEO 50586 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 60 Derece 5/8 Hss | AA9GYK 1DBX9 505865 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"€33.32
KEO 51006 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 60 Derece 1 İnç Hss | AD7QCT 4FWG5 510061"2.75 "1 / 2 "1.25 "€71.60
KEO 51256 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 60 Derece 1 1/4 Hss | AD7QCU 4FWG6 512561-1 / 4 "3"1 / 2 "1.25 "€189.17
KEO 51506 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 60 Derece 1 1/2 Hss | AD7QCV 4FWG7 515061-1 / 2 "3.25 "3 / 4 "1.25 "€255.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 50346 Merkez Oyucu 3 Ağızlı 60 Derece 3/4 Hss
€54.94 / Adet