CARLING TECHNOLOGIES Açma/Kapama Anahtarı
stil | Model | AC İletişim Derecesi | İletişim Formu | HP | Montaj Deliği | Bağlantı Sayısı | Terminaller | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | V1D1S00B-AZC00-000 | - | SPST | 1/2 | 0.83 "1.45 x" | 2 | 1/4 "Sekme | €5.92 | |
B | TIGA51-6S-BL-NBL | 15 VAC'de 125A, 10 VAC'de 250A | SPST | 3/4 @ 125 - 250V | 0.83 "1.45 x" | 2 | 1/4 "Sekme | €6.14 | |
B | TIGK51-6S-BL-NBL | 15 VAC'de 125A, 10 VAC'de 250A | DPST | 3/4 @ 125 - 250V | 0.83 "1.45 x" | 4 | 1/4 "Sekme | €7.56 | |
B | TIGA54-6S-BL-NBL | 15 VAC'de 125A, 10 VAC'de 250A | SPST | 3/4 @ 125 - 250V | 0.83 "1.45 x" | 2 | vida | €7.15 | |
C | RGSCA211-RB-BO | 15 VAC'de 125A, 10 VAC'de 250A | SPST | 3/4 @ 125 - 250V | 0.860 "1.070 x" | 2 | 1/4 "Sekme | €4.50 | |
B | TIGK54-6S-BL-NBL | 15 VAC'de 125A, 10 VAC'de 250A | DPST | 3/4 @ 125 - 250V | 0.83 "1.45 x" | 4 | vida | €10.01 | |
D | RA911-RB-BON | 16 VAC'de 125A, 10 VAC'de 250A | SPST | 3/4 | 0.470 "1.070 x" | 2 | 1/4 "Sekme | €2.15 | |
E | RA911-VB-B-1-V | 16 VAC'de 125A, 10 VAC'de 250A | SPST | 3/4 | 0.470 "1.070 x" | 2 | 1/4 "Sekme | €2.43 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Sac Metal Kesme Makinaları
- Tehlikeli Konum Klimaları
- Thermowells
- Su Arıtma Kimyasalları ve Analiz Kitleri
- Şaft Tutucular
- dağıtım
- vidalar
- Takım Tezgahı ve Parçaları Yıkayıcı Pompaları
- Vinçler ve Arabalar
- Beton ve Asfalt
- GROTE Kubbe Lamba Yuvarlak
- LYON Depolama Dolabı Rafı
- VELVAC Spot Ayna
- DIXON Çekme Halkası Emniyet Klipsleri
- DIXON Hammer Rakor Adaptörleri
- 3M Bant Yapıştırıcı Hot Melt
- ANVIL Galvanizli Dişi Dişli Adaptörler
- SPEARS VALVES PVC Sınıf 200 IPS Fabrikasyon Fitting 45 Derece Dirsekler, Soket x Soket
- MARTIN SPROCKET TBF Tipi Makaralı Zincir Kaplinler
- INGERSOLL-RAND Ön Uç Plakaları