Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 51501-TIN Havşa 3fl 110 Derece 1-1/2 İnç Hss Kalay | AG3TCK 33UT04

KEO 51501-TIN Havşa 3fl 110 Derece 1-1/2 İnç Hss Kalay

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3TCK Modeli: 51501-TINÇapraz Referans: 33UT04
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
€270.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havşalar
Vücut Çapı1-1 / 2 "
Kesme Kapasitesi1-1 / 2 "
BitişTeneke
Dahil Edilen Açı110 Derece
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı3
Parça sayısı1
Uzunluk2.875 "
Şaft Dia.3 / 4 "
Sap Uzunluğu1.25 "
TipMerkez Oyucu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.31
Gemi yüksekliği (cm)7.94
Gemi uzunluğu (cm)7.94
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8207600061

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıKesme KapasitesiBitişUzunlukŞaft Dia.Sap UzunluğuÜcret
KEO 50121 Havşa Başlıkları 3 Fl 110 Derece 1/2 İnç Kaplamasız | AG3TAD 33UR50 501211 / 2 "1 / 2 "kaplanmamış2"1 / 4 "1"€23.98
KEO 50121-TIN Havşa Başlıkları 3 Fl 110 Derece 1/2 İnç Hss Kalay | AG3TAE 33UR51 50121-TENEKE1 / 2 "1 / 2 "Teneke2"1 / 4 "1"€22.60
KEO 50141-TIN Havşa Başlıkları 3 Fl 110 Derece 1/4 İnç Hss Kalay | AG3TAJ 33UR55 50141-TENEKE1 / 4 "1 / 4 "Teneke1.5 "1 / 4 "1 / 4 "€15.08
KEO 50341 Havşa Başlıkları 3 Fl 110 Derece 3/4 İnç Kaplamasız | AG3TAN 33UR59 503413 / 4 "3 / 4 "kaplanmamış2.625 "1 / 2 "1.25 "€49.89
KEO 50349-TIN Havşa Başlıkları 3 Fl 90 Derece 3/4 İnç Hss Kalay | AG3TAT 33UR63 50349-TENEKE3 / 4 "3 / 4 "Teneke2.625 "1 / 2 "1.25 "€58.55
KEO 50381 Havşa Başlıkları 3 Fl 110 Derece 3/8 İnç Kaplamasız | AG3TAU 33UR64 503813 / 8 "3 / 8 "kaplanmamış1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€19.67
KEO 50389-TIN Havşa Başlıkları 3 Fl 90 Derece 3/8 İnç Hss Kalay | AG3TAY 33UR68 50389-TENEKE3 / 8 "3 / 8 "Teneke1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€18.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 51501-TIN Havşa 3fl 110 Derece 1-1/2 İnç Hss Kalay
€270.76 / Adet