Keo 53129 | Havşa 1 Flüt 90 Derece 1/2 Yüksek Hız Çeliği Kaplamasız | 3p421 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 53129 Havşa 1 Ağızlı 90 Derece 1/2 Yüksek Hızlı Çelik Kaplamasız | AD2FXZ 3P421

KEO 53129 Havşa 1 Ağız 90 Derece 1/2 Yüksek Hız Çeliği Kaplamasız

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2FXZ Model: 53129Çapraz Referans: 3P421
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
€28.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havşa
Vücut Çapı1 / 2 "
Bitişkaplanmamış
Dahil Edilen Açı90 Derece
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı1
Uzunluk2"
Şaft Dia.1 / 4 "
Sap Uzunluğu1"
TipTek uçlu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)1.27
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8207904500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıBitişUzunlukŞaft Dia.Sap UzunluğuÜcret
KEO 53109 Havşa 1 Flüt 90 Derece 1 İnç Hss | AD2FXX 3P417 531091"kaplanmamış2.75 "1 / 2 "1.25 "€86.74
KEO 53149 Havşa 1 Ağızlı 90 Derece 1/4 Yüksek Hızlı Çelik Kaplamasız | AD2FYB 3P425 531491 / 4 "kaplanmamış1.5 "1 / 4 "-€15.76
KEO 53349 Havşa 1 Ağızlı 90 Derece 3/4 Yüksek Hızlı Çelik Kaplamasız | AD2FYD 3P429 533493 / 4 "kaplanmamış2.625 "1 / 2 "1.25 "€44.90
KEO 53389 Havşa, 1 Ağızlı, 90 Derece, 3/8", Yüksek Hız Çeliği, Kaplamasız | AD2FYF 3P439 533893 / 8 "kaplanmamış1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€18.41
KEO 53589 Havşa 1 Ağızlı 90 Derece 5/8 Yüksek Hızlı Çelik Kaplamasız | AD2FYH 3P446 535895 / 8 "kaplanmamış2.25 "3 / 8 "1"€29.98
KEO 53189 Havşa 1 Ağızlı 90 Derece 1/8 Hss | AD7QCN 4FWG1 531891 / 8 "Siyah oksid1.25 "1 / 8 "1.25 "€15.55
KEO 53179 Havşa 1 Ağızlı 90 Derece 3/16 Hss | AD7QCP 4FWG2 531793 / 16 "Siyah oksid1.375 "3 / 16 "1.25 "€14.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 53129 Havşa 1 Ağız 90 Derece 1/2 Yüksek Hız Çeliği Kaplamasız
€28.05 / Adet