Keo 53180-teneke | Havşa 1 Flüt 100 Derece 1/8 Yüksek Hız Çelik Teneke | 4fud8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 53180-TiN Havşa 1 Ağızlı 100 Derece 1/8 Yüksek Hız Çeliği Teneke | AD7PLC 4FUD8

KEO 53180-TiN Havşa 1 Ağızlı 100 Derece 1/8 Yüksek Hız Çelik Teneke

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7PLC Modeli: 53180-TiNÇapraz Referans: 4FUD8
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
€12.04 / Adet
Bu ürün sadece 12'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havşa
Vücut Çapı1 / 8 "
BitişTeneke
Dahil Edilen Açı100 Derece
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı1
Uzunluk1.25 "
Şaft Dia.1 / 8 "
TipTek uçlu

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)0.33
Gemi uzunluğu (cm)3.18
Gemi genişliği (cm)0.33
HS kodu8207904500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıBitişUzunlukŞaft Dia.Sap UzunluğuÜcret
KEO 53200 Havşa 1 Kanallı 100 Derece 2 İnç Hss | AD7PLB 4FUD7 532002"Siyah oksid3.25 "3 / 4 "1.25 "€336.47
KEO 53170-TiN Havşa 1 Ağızlı 100 Derece 3/16 Yüksek Hız Çeliği Kalay | AD7PLD 4FUD9 53170-Kalay3 / 16 "Teneke1.375 "3 / 16 "-€12.84
KEO 53140-TiN Havşa 1 Ağızlı 100 Derece 1/4 Yüksek Hız Çeliği Teneke | AD7PLE 4FUE1 53140-Kalay1 / 4 "Teneke1.5 "1 / 4 "-€13.89
KEO 53380-TiN Havşa 1 Ağızlı 100 Derece 3/8 Yüksek Hız Çeliği Kalay | AD7PLF 4FUE2 53380-Kalay3 / 8 "Teneke1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€16.16
KEO 53120-TiN Havşa 1 Ağızlı 100 Derece 1/2 Yüksek Hız Çeliği Kalay | AD7PLG 4FUE3 53120-Kalay1 / 2 "Teneke2"1 / 4 "1"€27.97
KEO 53580-TiN Havşa 1 Ağızlı 100 Derece 5/8 Yüksek Hız Çeliği Teneke | AD7PLH 4FUE4 53580-Kalay5 / 8 "Teneke2.25 "3 / 8 "1"€38.13
KEO 53340-TiN Havşa 1 Ağızlı 100 Derece 3/4 Yüksek Hız Çeliği Kalay | AD7PLJ 4FUE5 53340-Kalay3 / 4 "Teneke2.625 "1 / 2 "1.25 "€51.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 53180-TiN Havşa 1 Ağızlı 100 Derece 1/8 Yüksek Hız Çelik Teneke
€12.04 / Adet