Keo 53202-teneke | Havşa 1 Flüt 120 Derece 2 İnç Yüksek Hız Çelik Teneke | 4fuj7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KEO 53202-TiN Havşa 1 Ağızlı 120 Derece 2 İnç Yüksek Hızlı Çelik Teneke | AD7PMQ 4FUJ7

KEO 53202-TiN Havşa 1 Flüt 120 Derece 2 İnç Yüksek Hızlı Çelik Kalay

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7PMQ Modeli: 53202-TiNÇapraz Referans: 4FUJ7
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
€393.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havşa
Vücut Çapı2"
BitişTeneke
Dahil Edilen Açı120 Derece
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Flüt Sayısı1
Uzunluk3.25 "
Şaft Dia.3 / 4 "
Sap Uzunluğu1.25 "
TipTek uçlu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.55
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)8.26
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8207904500
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıBitişUzunlukŞaft Dia.Sap UzunluğuÜcret
KEO 53182 Havşa 1 Kanal 120 Derece 1/8 Hss | AD7PLQ 4FUF2 531821 / 8 "Siyah oksid1.25 "1 / 8 "-€15.41
KEO 53172 Havşa 1 Kanal 120 Derece 3/16 Hss | AD7PLR 4FUF3 531723 / 16 "Siyah oksid1.375 "3 / 16 "-€14.92
KEO 53142 Havşa 1 Ağız 120 Derece 1/4 Hss | AD7PLT 4FUF4 531421 / 4 "Siyah oksid1.5 "1 / 4 "-€16.39
KEO 53382 Havşa 1 Kanal 120 Derece 3/8 Hss | AD7PLU 4FUF5 533823 / 8 "Siyah oksid1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€19.96
KEO 53122 Havşa 1 Ağız 120 Derece 1/2 Hss | AD7PLV 4FUF6 531221 / 2 "Siyah oksid2"1 / 4 "1"€22.48
KEO 53582 Havşa 1 Kanal 120 Derece 5/8 Hss | AD7PLW 4FUF7 535825 / 8 "Siyah oksid2.25 "3 / 8 "1"€30.32
KEO 53342 Havşa 1 Kanal 120 Derece 3/4 Hss | AD7PLX 4FUF8 533423 / 4 "Siyah oksid2.625 "1 / 2 "1.25 "€42.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KEO 53202-TiN Havşa 1 Flüt 120 Derece 2 İnç Yüksek Hızlı Çelik Kalay
€393.05 / Adet